OETIKER 16300300 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 107.5 mm till 116 mm, paket med 100 | CD4QQZ

OETIKER 16300300 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 107.5 mm till 116 mm, paket med 100

Artikel: CD4QQZ Modell: 16300300Korsreferens: 116 A

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronklämma
Strap Material430 Stainless Steel
Bandtjocklek0.023 "
Bandbredd0.27 "
Öronbredd10 mm
Material430 Stainless Steel
Paketstorlek100
Storleksområde107.5 mm till 116 mm
Storleksreferens116A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0287
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)27.94
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeMaterialBandbreddStorleksreferensPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 16300022 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 23.6 mm till 30 mm, paket med 100 | CD4QNY 1630002223.6 mm till 30 mm-0.27 "30100100920SEK
OETIKER 16300179 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 25.6 mm till 32 mm, paket med 100 stycken | CD4QNZ 1630017925.6 mm till 32 mm-0.27 "32100100677SEK
OETIKER 16300023 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 28.6 mm till 35 mm, paket med 100 | CD4QPA 1630002328.6 mm till 35 mm-0.27 "351001001 087 kr
OETIKER 16300251 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 30.6 mm till 37 mm, paket med 100 | CD4QPB 1630025130.6 mm till 37 mm-0.27 "37100100694SEK
OETIKER 16300024 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 33.6 mm till 40 mm, paket med 100 | CD4QPC 1630002433.6 mm till 40 mm-0.27 "40100100710SEK
OETIKER 16300025 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 38.6 mm till 45 mm, paket med 100 stycken | CD4QPD 1630002538.6 mm till 45 mm-0.27 "45100100748SEK
OETIKER 16300026 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 43.6 mm till 50 mm, paket med 100 | CD4QPE 1630002643.6 mm till 50 mm-0.27 "50100100782SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 16300300 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 107.5 mm till 116 mm, paket med 100