PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Justerbar basstaplare 2200 Lb 73 tum höjd | AC2EHF 2JFE6

PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Justerbar basstaplare 2200 Lb 73 tums höjd

Artikel: AC2EHF Modell: PPS2200-101ASKorsreferens: 2JFE6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

180 654 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar basstaplare
Basben inuti dim.40 till 50 "
Basben utanför dim.48 till 58 "
Hjul typpolyuretan
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd6"
Lyfthöjd Max.101 "
Lyfthöjd Min.2.75 "
Lastkapacitet2200 lb.
Load Center24 "
Totala höjden73 till 112 1/2 "
Total längd73 "
Total bredd48 till 58 "
Powered By(2) 12V batterier
Spänning24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 725.75
Fartygets höjd (cm)215.9
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
PRESTO LIFTS PPS2200-62NAS Justerbar basstaplare 2200 lb 79 tum höjd | AC2EHD 2JFE2 PPS2200-62NAS62 "80 "69 "58 "142 098 kr
RFQ
PRESTO LIFTS PPS2200-125AS Justerbar basstaplare 2200 Lb 83 tum höjd | AC2EHE 2JFE4 PPS2200-125AS125 "85 1 / 6 "74 "48 till 58 "195 123 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Justerbar basstaplare 2200 Lb 73 tums höjd
180 654 kr /enhet