Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REED INSTRUMENT R2450SD Termoelement termometer, 2 kanaler | CH6RGZ 56HN59

REED INSTRUMENTS R2450SD termoelement termometer, 2 kanaler

Finns i lager
Artikel: CH6RGZ Modell: R2450SDKorsreferens: 56HN59

Få det Maj 8, Onsdag
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
4 065 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermoelement termometer
Noggrannhet+/-0.4 %, 1.8 grader. F
Automatisk avstängningJa
Batterityp6 AA
DatahållJa
Visa höjd38mm
Skärmstorlek38mm x 53mm
Typ av bildskärmDisplay
Visningsbredd53mm
Höjd20mm
luftfuktighet10% till 85%
MinneMin Max
Antal kanaler2, 4
Antal siffror3.5
Resistens100 Ohm
Respons tid1 sek.
GivartypRTD, termoelement
TypRS-232
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
URSPRUNGSLANDTaiwan

Produktinformation:

REED Instruments R2450SD dataloggningstermometer är idealisk för att registrera temperaturer, upp till 3092 grader F, antingen manuellt eller automatiskt med önskad samplingshastighet från 1 till 3600 sekunder. Denna dataloggningstermometer levereras med en pärlstavssond, en mjuk bärväska och batterier för användning i medicinska, utbildnings-, FoU-, läkemedels-, livsmedels- och miljöövervakningsapplikationer.

Funktioner:

  • REED Instruments R2450SD dataloggningstermometer visar upp till 4 separata temperaturmätningar i en lättläst bakgrundsbelyst LCD med hjälp av typ K, J, R, S, E & T termoelement och RTD-sonder.
  • Den kan manuellt spela in upp till 99 avläsningar och automatiskt lagra data i realtid med hjälp av ett SD-minneskort.
  • Denna dataloggningstermometer kan mäta aktuell temperatur, temperaturskillnad (T1-T2) och högsta och lägsta temperatur för att snabbt producera en Excel-fil utan att använda någon programvara.
  • Den har en datahållningsfunktion för att frysa avläsningen (på displayen) och en temperaturenhetsskala som användaren kan välja (grader C / grad F).
  • Denna dataloggningstermometer har en indikator för lågt batteri och en automatisk avstängningsmekanism (efter 10 minuter) för att spara batteritid.
  • Den använder 6 AA-batterier eller en nätadapter för att driva enheten.
  • Denna dataloggningstermometer används vid temperaturer från 32 till 122 grader F (0 till 50 grader C) och luftfuktighet mindre än 85 % relativ luftfuktighet.

Kompatibla tillbehör:

  • REED-instrument R8888 Hård bärväska: Det möjliggör enkel lagring och transport av denna dataloggningstermometer.
  • REED Instruments R1500 Stativ: Den ställer in denna dataloggningstermometer för långvarig kontinuerlig övervakning.
  • REED-instrument RSD-ADP-NA & RSD-ADP-EU Strömförsörjningsenheter: Dessa 110V & 220V nätadaptrar sparar enhetens batterilivslängd när de arbetar inomhus nära ett eluttag.

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Hur mäter man skillnaden mellan två temperaturmätningar i denna REED Instruments R2450SD dataloggningstermometer?

A.

  • Sätt i två termoelementsonder i enhetens T1 & T2 ingångsjack eller två RTD (Pt100 Ohm) sonder i PT1 & PT2 ingångsjacken.
  • För att se temperaturskillnaden mellan sonderna, håll in 'T1-T2'-knappen i 2 sekunder.
  • Tryck och håll in 'T1-T2'-knappen igen i 2 sekunder för att återgå till normal drift.

F. Hur registrerar man maximala och lägsta värden i denna REED Instruments R2450SD dataloggningstermometer?

A.

  • Gå in i inspelningsläget genom att trycka på REC-knappen. 'REC'-ikonen bör visas på LCD-skärmen. Mätaren bör nu börja registrera maximala och lägsta värden.
  • Tryck på REC-knappen en gång för att visa det maximala värdet som indikeras av ikonen 'REC MAX'.
  • Tryck på REC-knappen igen för att visa minimivärdet som indikeras av ikonen 'REC MIN'.
  • Håll REC-knappen intryckt i två sekunder för att lämna inspelningsläget och återgå till normal drift.

F. Vad är mätområdet för denna REED Instruments R2450SD dataloggningstermometer?

A.

  • Typ K termoelement: -148 till 2372 grader F (-100 till 1300 grader C)
  • Typ J termoelement: -148 till 2102 grader F (-100 till 1150 grader C)
  • Typ T termoelement: -148 till 752 grader F (-100 till 400 grader C)
  • Typ E termoelement: -148 till 1652 grader F (-100 till 900 grader C)
  • Typ R termoelement: 32 till 3092 grader F (0 till 1700 grader C)
  • Typ S termoelement: 32 till 2732 grader F (0 till 1500 grader C)
  • RTD Pt100 Ohm sonder: -327.9 till 1562 grader F (-199.9 till 850 grader C)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypMinnePris
REED INSTRUMENTS SD-947 TC Termometer / Datalogger KJRSET | AH6WGF 36JH28 SD-947+/- (0.4% + 1 grader C) och +/- (0.4% + 1.8 grader F)(6) AAMax / min-
RFQ
RÖDINSTRUMENT R2400 termometer, typ K termoelement, -50 till 1300 grader. C | CD4CZE ST-610B R2400---1 712 kr
REED INSTRUMENTS R2400-KIT Termoelement termometer kit | CD4CZG R2400-KIT---5 137 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R2450SD termoelement termometer, 2 kanaler
4 065 kr /enhet