REED INSTRUMENTS SD-947 TC Termometer / Datalogger KJRSET | AH6WGF 36JH28

REED INSTRUMENTS SD-947 TC Termometer/Datalogger KJRSET

Artikel: AH6WGF Modell: SD-947Korsreferens: 36JH28

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermoelement termometer
Noggrannhet+/- (0.4% + 1 grader C) och +/- (0.4% + 1.8 grader F)
Automatisk avstängningJa
Batterityp(6) AA
Kalibrerings certifikatNej
DatahållJa
Dataloggning1 GB till 16 GB
VisaDisplay
GränssnittRS232, USB
MinneMax / min
Antal ingångar4
Upplösning0.1 grader, 1 grader
Samplingshastighet1 till 3600 sek.
Temp. Räckvidd-199.99 grader till 850 grader
TermoelementstypTyp E, typ J, typ K, typ R, typ S, typ T

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4944
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)10.41
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypMinnePris
RÖDINSTRUMENT R2400 termometer, typ K termoelement, -50 till 1300 grader. C | CD4CZE ST-610B R2400---1 712 kr
REED INSTRUMENTS R2400-KIT Termoelement termometer kit | CD4CZG R2400-KIT---5 137 kr
REED INSTRUMENT R2450SD Termoelement termometer, 2 kanaler | CH6RGZ 56HN59 R2450SD+/-0.4 %, 1.8 grader. F6 AAMin Max4 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS SD-947 TC Termometer/Datalogger KJRSET