Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MOCT51-15-A Kopplingsnav Oldham Clamp 15mm | AF9WRA 30VH35

RULAND MANUFACTURING MOCT51-15-A Kopplingsnav Oldham Clamp 15mm

Finns i lager
Artikel: AF9WRA Modell: MOCT51-15-AKorsreferens: 30VH35
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
1 198 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.15mm
Röjning Dia.50.8mm
FinishSvart anodiserat
Hub Dia.50.8mm
Längd genom borrning20.8mm
MaterialAluminium
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F
Utanför Dia.50.8mm
Total längd20.8mm
SkruvstorlekM5 mm
SkruvtypCap Skruv
StorlekMOCT51
StilOldham Clamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBore Dia.Röjning Dia.Hub Dia.Längd genom borrningUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING MOCT19-7-A Kopplingsnav Oldham Clamp 7mm | AF9WQL 30VH22 MOCT19-7-AMOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm310SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT25-11-A Kopplingsnav Oldham Clamp 11mm | AF9WQM 30VH23 MOCT25-11-AMOCT2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm424SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT25-7-A Kopplingsnav Oldham Clamp 7mm | AF9WQN 30VH24 MOCT25-7-AMOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm424SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT25-9-A Kopplingsnav Oldham Clamp 9mm | AF9WQP 30VH25 MOCT25-9-AMOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm400SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT33-11-A Kopplingsnav Oldham Clamp 11mm | AF9WQQ 30VH26 MOCT33-11-AMOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm626SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT33-15-A Kopplingsnav Oldham Clamp 15mm | AF9WQR 30VH27 MOCT33-15-AMOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm626SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT33-9-A Kopplingsnav Oldham Clamp 9mm | AF9WQT 30VH28 MOCT33-9-AMOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm626SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCT51-15-A Kopplingsnav Oldham Clamp 15mm
1 198 kr /enhet