SHARPE-VENTILER SV34836SW020 Portventil Klass 800 2 tum | AB2YBV 1PRK6

SHARPE VALVES SV34836SW020 Portventil Klass 800 2 tum

Finns i lager
Artikel: AB2YBV Modell: SV34836SW020Korsreferens: 1PRK6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 958 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialSmidd 316L rostfritt stål
Motorhuvstilbultad
Klassklass 800
AnslutningstypUttagssvets
Hantera materialKolstål
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd5.125 "
Max. Vätsketemp.850 grader F
Max. Ångtryck1225 psi
Max. Vattentryck1600 psi
Rörstorlek2"
Stammaterial410 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret9-1 / 16 "
Ventilstammens typStigande
Kilmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8675
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8481803055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SHARPE-VENTILER SV34836SW004 Portventil Klass 800 1/2 tum | AB2YBP 1PRK1 SV34836SW0043.156 "1 / 2 "5.125 "4 282 kr
SHARPE-VENTILER SV34836SW006 Portventil Klass 800 3/4 tum | AB2YBQ 1PRK2 SV34836SW0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "4 745 kr
SHARPE VALVES SV34836SW010 Portventil Klass 800 1 tum | AB2YBR 1PRK3 SV34836SW0104 21 / 64 "1"6.375 "7 987 kr
SHARPE-VENTILER SV34836SW012 Grindventil Klass 800 1-1 / 4 tum | AB2YBT 1PRK4 SV34836SW0125"1.25 "7.031 "11 074 kr
SHARPE-VENTILER SV34836SW014 Portventil Klass 800 1-1 / 2 tum | AB2YBU 1PRK5 SV34836SW0145"1.5 "8.625 "14 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV34836SW020 Portventil Klass 800 2 tum
22 958 kr /enhet