Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SVHN4-4ME Kopplingsnippel 1/4-18 Body 316 Rostfritt Stål | AF6WHN 20LH02

SNAP-TITE SVHN4-4ME kopplingsnippel 1/4-18 kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WHN Modell: SVHN4-4MEKorsreferens: 20LH02

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 495 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet3.8 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck5000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1/4 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE SPEAN4-4F Kopplingsnippel 1 / 4-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WEA 20LG19 SPEAN4-4FFNPT14 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet532SEK
SNAP-TITE SPEAN4-4M Kopplingsnippel 1 / 4-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WEB 20LG20 SPEAN4-4MMNPT13 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet456SEK
SNAP-TITE SPHN4-4F Nippel 1 / 4-18 1/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WEY 20LG40 SPHN4-4FFNPS3.8 gpm1 21 / 64 "10,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet362SEK
SNAP-TITE SPHN4-4M Nippel 1 / 4-18 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WEZ 20LG41 SPHN4-4MMNPT7.2 gpm25 / 32 "10,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet396SEK
SNAP-TITE SVEAN4-4F Nippel 1 / 4-18 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WFN 20LG55 SVEAN4-4FFNPS3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 400 kr
SNAP-TITE SVEAN4-4FV Kopplingsnippel 1 / 4-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WFP 20LG56 SVEAN4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 686 kr
SNAP-TITE SVEAN4-4M Nippel 1 / 4-18 1/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WFQ 20LG57 SVEAN4-4MMNPT3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 651 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SVHN4-4ME kopplingsnippel 1/4-18 kropp 316 rostfritt stål
1 495 kr /enhet