SPEEDAIRE 22UX54 Air Gearmotor 1.5 HP 57 CFM Fotmontering | AB7FMM

SPEEDAIRE 22UX54 luftväxelmotor 1.5 hk 57 CFM fotfäste

Finns i lager
Artikel: AB7FMM Modell: 22UX54

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftväxelmotor
CFM57
FinishGrå
Växelförhållande10:1
Höjd6.62 "
Husets materialGjutjärn och aluminium
HP1.26
kilspår2.25 "
Spårlängd2.25 "
Längd11.62 "
MaterialGjutjärn och aluminium
Max. Luftflöde57.5 cfm
Max. Lufttryck80 PSI
Max. Varvtal300
MonteringAnsikte och fot
Ingen belastning RPM300
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden6.62 "
Total längd11.68 "
Total bredd6.12 "
HamnstorlekNPT 1 / 4 "
RotationReversibel
RPM @ Max. Vridmoment30
Axel Dia.1"
Skaftlängd2.72 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd6.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.9985
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialCFMVäxelförhållandeMax. LuftflödeMax. VarvtalMonteringIngen belastning RPMTotala höjdenPris
SPEEDAIRE 22UX55 Luftväxelmotor 0.33 Hk 19 Cfm Ansiktsfäste | AB7FMN 22UX55Gjutjärn1915:121 cfm400Ansikte4002.93 "6 134 kr
SPEEDAIRE 22UX56 Luftväxelmotor 0.5 Hk 18 Cfm Basfäste | AB7FMP 22UX56Gjutjärn1820:120 cfm110Bas1107.28 "10 489 kr
SPEEDAIRE 22UX57 Luftväxelmotor 0.9 Hp 27 Cfm Basfäste | AB7FMQ 22UX57Gjutjärn2720:127 cfm150Bas1506.3 "11 134 kr
SPEEDAIRE 22UX81 Växelmotor 1.25HP 60CFM Fot- / ansiktsmontering | AB7FNR 22UX81Gjutjärn och aluminium6015:160 cfm200Fot och ansikte2006.63 "7 642 kr
SPEEDAIRE 22UX82 Luftväxelmotor 0.33 Hk 21 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNT 22UX82Gjutjärn2115:121 cfm350Ansikte3502.93 "4 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX54 luftväxelmotor 1.5 hk 57 CFM fotfäste
11 345 kr /enhet