Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 22UX55 Luftväxelmotor 0.33 Hk 19 Cfm Ansiktsfäste | AB7FMN

SPEEDAIRE 22UX55 Luftväxelmotor 0.33 Hp 19 Cfm Face Mount

Finns i lager
Artikel: AB7FMN Modell: 22UX55
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
6 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftväxelmotor
CFM19
FinishGrå
Växelförhållande15:1
Höjd2.93 "
Husets materialGjutjärn
HP0.32
kilspår1.38 "
Spårlängd1.38 "
Längd7.31 "
MaterialGjutjärn
Max. Luftflöde21 cfm
Max. Lufttryck60 PSI
Max. Varvtal400
MonteringAnsikte
Ingen belastning RPM400
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden2.93 "
Total längd7.35 "
Total bredd2.93 "
HamnstorlekNPT 1 / 8 "
RotationReversibel
RPM @ Max. Vridmoment40
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.38 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd2.93 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.124
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialCFMVäxelförhållandeMax. LuftflödeMax. VarvtalMonteringIngen belastning RPMTotala höjdenPris
SPEEDAIRE 22UX54 Air Gearmotor 1.5 HP 57 CFM Fotmontering | AB7FMM 22UX54Gjutjärn och aluminium5710:157.5 cfm300Ansikte och fot3006.62 "11 345 kr
SPEEDAIRE 22UX56 Luftväxelmotor 0.5 Hk 18 Cfm Basfäste | AB7FMP 22UX56Gjutjärn1820:120 cfm110Bas1107.28 "10 489 kr
SPEEDAIRE 22UX57 Luftväxelmotor 0.9 Hp 27 Cfm Basfäste | AB7FMQ 22UX57Gjutjärn2720:127 cfm150Bas1506.3 "11 134 kr
SPEEDAIRE 22UX81 Växelmotor 1.25HP 60CFM Fot- / ansiktsmontering | AB7FNR 22UX81Gjutjärn och aluminium6015:160 cfm200Fot och ansikte2006.63 "7 642 kr
SPEEDAIRE 22UX82 Luftväxelmotor 0.33 Hk 21 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNT 22UX82Gjutjärn2115:121 cfm350Ansikte3502.93 "4 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX55 Luftväxelmotor 0.33 Hp 19 Cfm Face Mount
6 134 kr /enhet