SPEEDAIRE 22UX57 Luftväxelmotor 0.9 Hp 27 Cfm Basfäste | AB7FMQ

SPEEDAIRE 22UX57 Luftväxelmotor 0.9 Hp 27 Cfm Basfäste

Finns i lager
Artikel: AB7FMQ Modell: 22UX57

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftväxelmotor
CFM27
FinishGrå
Växelförhållande20:1
Höjd6.3 "
Husets materialGjutjärn
HP0.9
kilspår1"
Spårlängd1.00 "
Längd11.38 "
MaterialGjutjärn
Max. Luftflöde27 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal150
MonteringBas
Ingen belastning RPM150
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden6.3 "
Total längd9.9 "
Total bredd7.27 "
HamnstorlekNPT 1 / 4 "
RotationCCW
RPM @ Max. Vridmoment60
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.06 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd7.27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.6865
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialCFMVäxelförhållandeMax. LuftflödeMax. VarvtalMonteringIngen belastning RPMTotala höjdenPris
SPEEDAIRE 22UX54 Air Gearmotor 1.5 HP 57 CFM Fotmontering | AB7FMM 22UX54Gjutjärn och aluminium5710:157.5 cfm300Ansikte och fot3006.62 "11 345 kr
SPEEDAIRE 22UX55 Luftväxelmotor 0.33 Hk 19 Cfm Ansiktsfäste | AB7FMN 22UX55Gjutjärn1915:121 cfm400Ansikte4002.93 "6 134 kr
SPEEDAIRE 22UX56 Luftväxelmotor 0.5 Hk 18 Cfm Basfäste | AB7FMP 22UX56Gjutjärn1820:120 cfm110Bas1107.28 "10 489 kr
SPEEDAIRE 22UX81 Växelmotor 1.25HP 60CFM Fot- / ansiktsmontering | AB7FNR 22UX81Gjutjärn och aluminium6015:160 cfm200Fot och ansikte2006.63 "7 642 kr
SPEEDAIRE 22UX82 Luftväxelmotor 0.33 Hk 21 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNT 22UX82Gjutjärn2115:121 cfm350Ansikte3502.93 "4 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX57 Luftväxelmotor 0.9 Hp 27 Cfm Basfäste
11 134 kr /enhet