Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 22UX82 Luftväxelmotor 0.33 Hk 21 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNT

SPEEDAIRE 22UX82 Luftväxelmotor 0.33 Hp 21 Cfm Face Mount

Finns i lager
Artikel: AB7FNT Modell: 22UX82
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
4 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftväxelmotor
CFM21
FinishGrå
Växelförhållande15:1
Höjd2.93 "
Husets materialGjutjärn
HP0.33
Längd7.32 "
MaterialGjutjärn
Max. Luftflöde21 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal350
MonteringAnsikte
Ingen belastning RPM350
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden2.93 "
Total längd6.9 "
Total bredd2.93 "
HamnstorlekNPT 1 / 8 "
RotationReversibel
RPM @ Max. Vridmoment30
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.38 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd2.93 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)11
Fartygets längd (cm)22.02
Fartygets bredd (cm)11
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialCFMVäxelförhållandeMax. LuftflödeMax. VarvtalMonteringIngen belastning RPMTotala höjdenPris
SPEEDAIRE 22UX54 Air Gearmotor 1.5 HP 57 CFM Fotmontering | AB7FMM 22UX54Gjutjärn och aluminium5710:157.5 cfm300Ansikte och fot3006.62 "11 345 kr
SPEEDAIRE 22UX55 Luftväxelmotor 0.33 Hk 19 Cfm Ansiktsfäste | AB7FMN 22UX55Gjutjärn1915:121 cfm400Ansikte4002.93 "6 134 kr
SPEEDAIRE 22UX56 Luftväxelmotor 0.5 Hk 18 Cfm Basfäste | AB7FMP 22UX56Gjutjärn1820:120 cfm110Bas1107.28 "10 489 kr
SPEEDAIRE 22UX57 Luftväxelmotor 0.9 Hp 27 Cfm Basfäste | AB7FMQ 22UX57Gjutjärn2720:127 cfm150Bas1506.3 "11 134 kr
SPEEDAIRE 22UX81 Växelmotor 1.25HP 60CFM Fot- / ansiktsmontering | AB7FNR 22UX81Gjutjärn och aluminium6015:160 cfm200Fot och ansikte2006.63 "7 642 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX82 Luftväxelmotor 0.33 Hp 21 Cfm Face Mount
4 618 kr /enhet