SPEEDAIRE 22UX56 Luftväxelmotor 0.5 Hk 18 Cfm Basfäste | AB7FMP

SPEEDAIRE 22UX56 Luftväxelmotor 0.5 Hp 18 Cfm Basfäste

Finns i lager
Artikel: AB7FMP Modell: 22UX56

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 489 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftväxelmotor
CFM18
FinishGrå
Växelförhållande20:1
Höjd7.26 "
Husets materialGjutjärn
HP0.64
kilspår1"
Spårlängd1.00 "
Längd10.25 "
MaterialGjutjärn
Max. Luftflöde20 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal110
MonteringBas
Ingen belastning RPM110
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden7.28 "
Total längd11.25 "
Total bredd7.8 "
HamnstorlekNPT 1 / 4 "
RotationCCW
RPM @ Max. Vridmoment60
Axel Dia.0.875 "
Skaftlängd2.05 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd7.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.9975
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)27.69
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialCFMVäxelförhållandeMax. LuftflödeMax. VarvtalMonteringIngen belastning RPMTotala höjdenPris
SPEEDAIRE 22UX54 Air Gearmotor 1.5 HP 57 CFM Fotmontering | AB7FMM 22UX54Gjutjärn och aluminium5710:157.5 cfm300Ansikte och fot3006.62 "11 345 kr
SPEEDAIRE 22UX55 Luftväxelmotor 0.33 Hk 19 Cfm Ansiktsfäste | AB7FMN 22UX55Gjutjärn1915:121 cfm400Ansikte4002.93 "6 134 kr
SPEEDAIRE 22UX57 Luftväxelmotor 0.9 Hp 27 Cfm Basfäste | AB7FMQ 22UX57Gjutjärn2720:127 cfm150Bas1506.3 "11 134 kr
SPEEDAIRE 22UX81 Växelmotor 1.25HP 60CFM Fot- / ansiktsmontering | AB7FNR 22UX81Gjutjärn och aluminium6015:160 cfm200Fot och ansikte2006.63 "7 642 kr
SPEEDAIRE 22UX82 Luftväxelmotor 0.33 Hk 21 Cfm Ansiktsmontering | AB7FNT 22UX82Gjutjärn2115:121 cfm350Ansikte3502.93 "4 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX56 Luftväxelmotor 0.5 Hp 18 Cfm Basfäste
10 489 kr /enhet