SPEEDAIRE 22UX49 Luftmotor 4.00 hk 130 Cfm flänsmontering | AB7FMG

SPEEDAIRE 22UX49 Luftmotor 4.00 Hp 130 Cfm Flänsfäste

Finns i lager
Artikel: AB7FMG Modell: 22UX49

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM130
FinishGrå
Höjd6.5 "
Husets materialGjutjärn och aluminium
HP4
kilspår0.19 "
Längd8.29 "
MaterialGjutjärn och aluminium
Max. Luftflöde128 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal3000
MonteringFläns NEMA 56C
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden6.5 "
Total längd8.126 "
Total bredd6.5 "
HamnstorlekNPT 1 / 2 "
RotationReversibel
RPM @ Max. Vridmoment250
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.95 "
temp250 grader F
TypRotary skovel
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.524
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalCFMHöjdMonteringIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
SPEEDAIRE 22UX41 Luftmotor 0.40 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLY 22UX416000272.22 "Nav60002.22 "4.69 "2.44 "2 377 kr
SPEEDAIRE 22UX42 Luftmotor 0.5 hk 27 Cfm navmontering | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Nav60002.52 "4.69 "3"2 155 kr
SPEEDAIRE 22UX43 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm navmontering | AB7FMA 22UX433000303.97 "Nav30003.97 "4.96 "3.97 "2 694 kr
SPEEDAIRE 22UX44 Luftmotor 0.75 hk 30 Cfm flänsmontering | AB7FMB 22UX443000306.6 "Fläns NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "3 966 kr
SPEEDAIRE 22UX45 Luftmotor 1.8 hk 75 Cfm navmontering | AB7FMC 22UX453000753.74 "Ansikte30003.74 "6.57 "4.32 "3 635 kr
SPEEDAIRE 22UX46 Luftmotor 1.5 hk 72 Cfm flänsmontering | AB7FMD 22UX463000726.6 "Fläns NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "3 407 kr
SPEEDAIRE 22UX47 Luftmotor 4.00 hk 130 Cfm fotmontering | AB7FME 22UX4730001305.83 "Fot30005.83 "7.4 "5"4 973 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22UX49 Luftmotor 4.00 Hp 130 Cfm Flänsfäste
4 261 kr /enhet