Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZL28 Tryckluftfilter 150 psi 1.97 tum bredd | AE2UNY

SPEEDAIRE 4ZL28 tryckluftsfilter 150 Psi 1.97 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AE2UNY Modell: 4ZL28
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
473SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialPolykarbonat med skydd
Skålstorlek2.2 oz.
AvloppstypManuell
filtermediaKomprimerad luft
Filterbetyg5 mikron
Husets materialzink
Max. Flöde55 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden6.58 "
Total bredd1.97 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT
StorlekKompakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenSkålmaterialfiltermediaTotal breddRörstorlekFilterbetygHusets materialMax. FlödePris
SPEEDAIRE 1EJU8 Luft- / oljefilter 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMX 1EJU8--Bronze-1 / 8 "NPT40 mikronAllt anodiserat aluminium-151SEK
SPEEDAIRE 1EJU9 Byte av filterelement 40 mikron | AA9PMY 1EJU9--Bronze--40 mikron--39SEK
SPEEDAIRE 1EJV1 Nippelfilter 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMZ 1EJV11.25 "-Bronze0.44 "1 / 8 "NPT40 mikronBronze10 cfm56SEK
SPEEDAIRE 1EJV2 Nippelfilter 1/8 Npt 90 Micron | AA9PNA 1EJV21.25 "-Bronze0.44 "1 / 8 "NPT90 mikronBronze10 cfm56SEK
SPEEDAIRE 1EJV3 Nippelfilter 1/4 Npt 40 Micron | AA9PNB 1EJV31.5 "-Bronze0.56 "1 / 4 "NPT40 mikronBronze22 cfm160SEK
SPEEDAIRE 1EJV6 Nippelfilter 3/8 Npt 90 Micron | AA9PNE 1EJV61.75 "-Bronze0.69 "3 / 8 "NPT90 mikronBronze36 cfm167SEK
SPEEDAIRE 1EJV7 Nippelfilter 1/2 Npt 40 Micron | AA9PNF 1EJV72"-Bronze0.88 "1 / 2 "NPT40 mikronBronze58 cfm218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL28 tryckluftsfilter 150 Psi 1.97 tums bredd
473SEK /enhet