Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 1EJV7 Nippelfilter 1/2 Npt 40 Micron | AA9PNF

SPEEDAIRE 1EJV7 Nippelfilter 1/2 Npt 40 Micron

Finns i lager
Artikel: AA9PNF Modell: 1EJV7
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
218SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
filtermediaBronze
Filterbetyg40 mikron
Husets materialBronze
Max. Flöde58 cfm
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.300 grader F
Totala höjden2"
Total bredd0.88 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT
StorlekKompakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenSkålmaterialfiltermediaTotal breddRörstorlekFilterbetygHusets materialMax. FlödePris
SPEEDAIRE 1EJU8 Luft- / oljefilter 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMX 1EJU8--Bronze-1 / 8 "NPT40 mikronAllt anodiserat aluminium-151SEK
SPEEDAIRE 1EJU9 Byte av filterelement 40 mikron | AA9PMY 1EJU9--Bronze--40 mikron--39SEK
SPEEDAIRE 1EJV1 Nippelfilter 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMZ 1EJV11.25 "-Bronze0.44 "1 / 8 "NPT40 mikronBronze10 cfm56SEK
SPEEDAIRE 1EJV2 Nippelfilter 1/8 Npt 90 Micron | AA9PNA 1EJV21.25 "-Bronze0.44 "1 / 8 "NPT90 mikronBronze10 cfm56SEK
SPEEDAIRE 1EJV3 Nippelfilter 1/4 Npt 40 Micron | AA9PNB 1EJV31.5 "-Bronze0.56 "1 / 4 "NPT40 mikronBronze22 cfm160SEK
SPEEDAIRE 1EJV6 Nippelfilter 3/8 Npt 90 Micron | AA9PNE 1EJV61.75 "-Bronze0.69 "3 / 8 "NPT90 mikronBronze36 cfm167SEK
SPEEDAIRE 1EJV8 Nippelfilter 1/2 Npt 90 Micron | AA9PNG 1EJV82"-Bronze0.88 "1 / 2 "NPT90 mikronBronze-218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1EJV7 Nippelfilter 1/2 Npt 40 Micron
218SEK /enhet