Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5YCN1 Luftcylinder 4.075 tum längd rostfritt stål | AE7GFT

SPEEDAIRE 5YCN1 luftcylinder 4.075 tum längd rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7GFT Modell: 5YCN1
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
1 487 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.2"
CylindertypKompakt
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda628 lb.
Max. Tryck200 psi
MonteraGrundläggande
Total längd4.075 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1 / 8 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Längd på stånggänga0.7 "
Stånggängstorlek1/2 "-20 Kvinna
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke3"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6345
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRod Dia.StrokePris
SPEEDAIRE 5YCL6 Luftcylinder 1.325 tum längd rostfritt stål | AE7GFQ 5YCL61.325 "3 / 4 "1 / 4 "1 273 kr
SPEEDAIRE 5YCL8 Luftcylinder 1.825 tum längd rostfritt stål | AE7GFR 5YCL81.825 "3 / 4 "3 / 4 "1 273 kr
SPEEDAIRE 5YCN2 Luftcylinder 5.075 tum längd rostfritt stål | AE7GFU 5YCN25.075 "3 / 4 "4"1 487 kr
SPEEDAIRE 5YCU4 Luftcylinder 2.205 tum längd rostfritt stål | AE7GGZ 5YCU42.205 "3 / 4 "1 / 4 "1 500 kr
SPEEDAIRE 5YCU5 Luftcylinder 2.455 tum längd rostfritt stål | AE7GHA 5YCU52.455 "3 / 4 "1 / 2 "1 500 kr
SPEEDAIRE 5YCU6 Luftcylinder 2.705 tum längd rostfritt stål | AE7GHB 5YCU62.705 "3 / 4 "3 / 4 "1 500 kr
SPEEDAIRE 5YCU7 Luftcylinder 2.955 tum längd rostfritt stål | AE7GHC 5YCU72.955 "3 / 4 "1"1 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5YCN1 luftcylinder 4.075 tum längd rostfritt stål
1 487 kr /enhet