SPEEDAIRE 5VDC2 luftcylinder 15.25 tum längd rostfritt stål | AE6VEF

SPEEDAIRE 5VDC2 luftcylinder 15.25 tum lång rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE6VEF Modell: 5VDC2

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3.25 "
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialRostfritt stål
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda2,073 lb.
Max. Tryck250 psi
Monteragaffel
Total längd15.25 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.3 / 4 "
Hamnstorlek1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Längd på stånggänga1.125 "
Stånggängstorlek3/4 "-16
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke6.5 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.64
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5TFD0 Luftcylinder 10.75 tum längd rostfritt stål | AE6KDJ 5TFD013 / 4 "2"18 152 kr
SPEEDAIRE 5TFD4 Luftcylinder 12.75 tum längd rostfritt stål | AE6KDK 5TFD412.75 "4"18 152 kr
SPEEDAIRE 5TFD5 Luftcylinder 13.25 tum längd rostfritt stål | AE6KDL 5TFD513.25 "4.5 "18 152 kr
SPEEDAIRE 5TFD6 Luftcylinder 13.75 tum längd rostfritt stål | AE6KDM 5TFD613.75 "5"18 918 kr
SPEEDAIRE 5TFD8 Luftcylinder 14.75 tum längd rostfritt stål | AE6KDN 5TFD814.75 "6"18 918 kr
SPEEDAIRE 5VDC5 luftcylinder 16.75 tums längd rostfritt stål | AE6VEG 5VDC516.75 "8"19 389 kr
SPEEDAIRE 5VDD8 Luftcylinder 23.25 tum längd rostfritt stål | AE6VEH 5VDD823.25 "14.5 "22 322 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VDC2 luftcylinder 15.25 tum lång rostfritt stål
19 610 kr /enhet