Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZL08 Tryckluftfilter 150 psi 1.63 tum bredd | AE2UNB

SPEEDAIRE 4ZL08 tryckluftsfilter 150 Psi 1.63 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AE2UNB Modell: 4ZL08
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
595SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
Skålmaterialpolykarbonat
Skålstorlek1 oz.
AvloppstypManuell
filtermediaKomprimerad luft
Filterbetyg5 mikron
Husets materialzink
Max. Flöde24 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden4.25 "
Total bredd1.63 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT
StorlekMiniatyr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeRörstorlekPris
SPEEDAIRE 4ZL07 Tryckluftfilter 150 psi 1.63 tum bredd | AE2UNA 4ZL0719 cfm1 / 8 "NPT408SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL08 tryckluftsfilter 150 Psi 1.63 tums bredd
595SEK /enhet