SQUARE D 1S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1kva | AF6PCD 1H270

SQUARE D 1S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1kva

Finns i lager
Artikel: AF6PCD Modell: 1S43FKorsreferens: 1H270

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuck Boost -transformator
FärgGrå
Djup5.4 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd8.2 "
Hz60
Inspänning120 / 240 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning12 / 24 VAC
Fas1
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg1KVA
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.52
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8504314035

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris
SQUARE D 100SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 100va | AF6PCB 1H266 100SV43A3.5 "5"55 grader C100VA4.5 "4 011 kr
SQUARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va | AF6PCC 1H268 150SV43A3.8 "5.5 "55 grader C150VA4.9 "4 499 kr
SQUARE D 250SV43B Buck Boost Trans 120/240 12/24 250va | AF6PCE 1H271 250SV43B4.1 "5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 982 kr
SQUARE D 500SV43B Transformator, Buck Boost, Inkapslad, 0.5Kva, 1 Fas | AF6PCG 1H275 500SV43B4.7 "6.2 "80 grader C500VA6.2 "8 392 kr
SQUARE D 750SV43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 750va | AF6PCL 1H279 750SV43F4.7 "6.7 "115 grader C750VA6.2 "11 019 kr
SQUARE D 1.5S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1.5kva | AF9FJR 2CL92 1.5S43F6.6 "8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "16 362 kr
SQUARE D 2S43F Buck Boost Trans120 / 240 12/24 2kva | AF9FKD 2CM81 2S43F6.6 "9.6 "115 grader C2KVA8.7 "21 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 1S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1kva
13 513 kr /enhet