SQUARE D 3S43F Buck Boost Trans120 / 240 12/24 3kva | AF9FKG 2CN17

SQUARE D 3S43F Buck Boost Trans120/240 12/24 3kva

Finns i lager
Artikel: AF9FKG Modell: 3S43FKorsreferens: 2CN17

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuck Boost -transformator
FärgGrå
Djup6.500 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd14.5 "
Hz60
Inspänning120 / 240 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning12 / 24 VAC
Fas1
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg3KVA
Bredd8.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.185
Fartygets höjd (cm)29.46
Fartygets längd (cm)42.93
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod8504314035

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris
SQUARE D 100SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 100va | AF6PCB 1H266 100SV43A3.5 "5"55 grader C100VA4.5 "4 011 kr
SQUARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va | AF6PCC 1H268 150SV43A3.8 "5.5 "55 grader C150VA4.9 "4 499 kr
SQUARE D 1S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1kva | AF6PCD 1H270 1S43F5.4 "8.2 "115 grader C1KVA7"13 513 kr
SQUARE D 250SV43B Buck Boost Trans 120/240 12/24 250va | AF6PCE 1H271 250SV43B4.1 "5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 982 kr
SQUARE D 500SV43B Transformator, Buck Boost, Inkapslad, 0.5Kva, 1 Fas | AF6PCG 1H275 500SV43B4.7 "6.2 "80 grader C500VA6.2 "8 392 kr
SQUARE D 750SV43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 750va | AF6PCL 1H279 750SV43F4.7 "6.7 "115 grader C750VA6.2 "11 019 kr
SQUARE D 1.5S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1.5kva | AF9FJR 2CL92 1.5S43F6.6 "8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "16 362 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 3S43F Buck Boost Trans120/240 12/24 3kva
27 046 kr /enhet