Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va | AF6PCC 1H268

SQUARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va

Finns i lager
Artikel: AF6PCC Modell: 150SV43AKorsreferens: 1H268
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
4 499 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuck Boost -transformator
FärgGrå
Djup3.8 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd5.5 "
Hz60
Inspänning120 / 240 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning12 / 24 VAC
Fas1
Temp. Stiga55 grader C
VA-betyg150VA
Bredd4.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.33
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8504314035

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris
SQUARE D 100SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 100va | AF6PCB 1H266 100SV43A3.5 "5"55 grader C100VA4.5 "4 011 kr
SQUARE D 1S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1kva | AF6PCD 1H270 1S43F5.4 "8.2 "115 grader C1KVA7"13 513 kr
SQUARE D 250SV43B Buck Boost Trans 120/240 12/24 250va | AF6PCE 1H271 250SV43B4.1 "5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 982 kr
SQUARE D 500SV43B Transformator, Buck Boost, Inkapslad, 0.5Kva, 1 Fas | AF6PCG 1H275 500SV43B4.7 "6.2 "80 grader C500VA6.2 "8 392 kr
SQUARE D 750SV43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 750va | AF6PCL 1H279 750SV43F4.7 "6.7 "115 grader C750VA6.2 "11 019 kr
SQUARE D 1.5S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1.5kva | AF9FJR 2CL92 1.5S43F6.6 "8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "16 362 kr
SQUARE D 2S43F Buck Boost Trans120 / 240 12/24 2kva | AF9FKD 2CM81 2S43F6.6 "9.6 "115 grader C2KVA8.7 "21 432 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va
4 499 kr /enhet