Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HGL36030 Strömbrytare 30a 3p 600vac Lug | AF6PRV 1MAW1

SQUARE D HGL36030 Strömbrytare 30a 3p 600vac Lugg

Finns i lager
Artikel: AF6PRV Modell: HGL36030Korsreferens: 1MAW1
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
10 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps30
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup3.4 "
Ram storlek60A / HG
Höjd6.4 "
Högförstärkare Trip Setting750A
Inställning för lågförstärkare350A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek3/0 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringFristående
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningLine / Load Lug
ResetypTermisk magnet
Bredd4.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)14.2
Fartygets längd (cm)22.4
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRam storlekAntal polerFasSpänningBreddPris
SQUARE D HGL26015 Strömbrytare 15a 2p 600vac Lug | AF6PQN 1MAK8 HGL260151560A / HG21-2.7 "10 554 kr
SQUARE D HGL26025 Strömbrytare 25a 2p 600vac Lug | AF6PQQ 1MAL1 HGL260252560A / HG21-2.7 "19 435 kr
SQUARE D HGL26030 Strömbrytare 30a 2p 600vac Lug | AF6PQR 1MAL2 HGL260303060A / HG21-2.7 "10 554 kr
SQUARE D HGL26040 Strömbrytare 40a 2p 600vac Lug | AF6PQT 1MAL3 HGL260404060A / HG21-2.7 "10 554 kr
SQUARE D HGL26050 Strömbrytare 50a 2p 600vac Lug | AF6PQU 1MAL4 HGL260505060A / HG21-2.7 "19 388 kr
SQUARE D HGL26070 Strömbrytare 70a 2p 600vac Lug | AF6PQW 1MAL6 HGL2607070100A / HG21-2.7 "23 783 kr
SQUARE D HGL26080 Strömbrytare 80a 2p 600vac Lug | AF6PQX 1MAL7 HGL2608080100A / HG21-2.7 "22 964 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HGL36030 Strömbrytare 30a 3p 600vac Lugg
10 554 kr /enhet