SQUARE D LAL36300 effektbrytare, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916

SQUARE D LAL36300 effektbrytare, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC

Finns i lager
Artikel: AG7CXE Modell: LAL36300Korsreferens: 5B916

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps300
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup5.8 "
Ram storlek400A / LA
Höjd11 "
Högförstärkare Trip Setting3000A
Inställning för lågförstärkare1500A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Trådstorlek1 AWG (Al)
MonteringFristående
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.371
Fartygets höjd (cm)22.91
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)29.49
HS-kod8536200040

Produktinformation:

    • LAL-serie gjuten brytare avsedd för att skydda paneler och växelfördelningspaneler från överbelastning eller kortslutning
    • Termomagnetisk utlösningsenhet med långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Matningslednings- och lastklämmor för anslutning av flera delar av panelpanelen
    • Maximal avbrottskapacitet: 42 kA vid 240 VAC, 30 kA vid 480 VAC och 22 kA vid 600 VAC

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupPris
SQUARE D LAL36250 Strömbrytare 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "46 544 kr
SQUARE D LAL36350 Strömbrytare, 350A, 3-polig, 600VAC, Lugg | AG7CXF 5B917 LAL363503505.84 "46 544 kr
SQUARE D LAL36400 Kretsbrytare i formgjuten hölje, LAL, 400 A, 600 VAC, Lugg, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL364004005.8 "46 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LAL36300 effektbrytare, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC
46 544 kr /enhet