SQUARE D LAL36400 Kretsbrytare i formgjuten hölje, LAL, 400 A, 600 VAC, Lugg, 3 P | AG7CXG 5B918

SQUARE D LAL36400 strömbrytare i formgjuten hölje, LAL, 400 A, 600 VAC, klack, 3 P

Finns i lager
Artikel: AG7CXG Modell: LAL36400Korsreferens: 5B918

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps400
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup5.8 "
Ram storlek400A / LA
Höjd11 "
Högförstärkare Trip Setting4000A
Inställning för lågförstärkare2000A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Trådstorlek1 AWG (Al)
MonteringFristående
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.68
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)22.45
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8536200040

Produktinformation:

    • LAL-seriens strömbrytare designad för att skydda elektriska system från skador orsakade av överbelastning och kortslutning; idealisk för applikationer i panelpaneler, industrikapslingar, växlar, upptagna plug-in-enheter, kombinationsstartare och kontrollcenter
    • Har en termisk magnetisk utlösningsenhet, med en justerbar utlösningsinställning på 2000 - 4000 A, för att ge både omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd
    • Utrustad med monteringsbultar för att hålla brytaren på plats och klämmor för att ta emot aluminiumtrådar av storlek 1 AWG - 250 kcmil

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupPris
SQUARE D LAL36250 Strömbrytare 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "73 914 kr
SQUARE D LAL36300 effektbrytare, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916 LAL363003005.8 "72 602 kr
SQUARE D LAL36350 Strömbrytare, 350A, 3-polig, 600VAC, Lugg | AG7CXF 5B917 LAL363503505.84 "75 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LAL36400 strömbrytare i formgjuten hölje, LAL, 400 A, 600 VAC, klack, 3 P
63 544 kr /enhet