Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 98Z-12 Maskinister i nivå med fodral, graderad flaska, 12 tums längd | AE6NAF 5UAR1 / 50444

STARRETT 98Z-12 maskinister i nivå med fodral, graderad flaska, 12 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE6NAF Modell: 98Z-12Korsreferens: 5UAR1 / 50444

Få det Maj 15, Onsdag
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
6 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinister nivå
Noggrannhet0.005 "
FärgSvart
FinishInjektionsflaska i krom i satin
RammaterialGjutjärn
Längd12 "
Magnet TypeIngen
MaterialGjutjärn
Antal injektionsflaskor1
Antal magneter0
Antal injektionsflaskor1
Totalt antal injektionsflaskor2
InjektionsflaskaGlas
Injektionsflaskans typPrecisionsjord

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod9015308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för precisionsnivåmaskiner eller tunga arbetsstycken
    • Har precistillverkad gjutjärnsbas för perfekt utjämning och 2 graderade glasflaskor (1 nivåflaska och 1 rörflaska) för mätning i båda riktningarna
    • Spår- och lagerlägenheter på nivåbotten för pålitlig sittplats och maximal noggrannhet (+/- 0.005 tum) under markarbeten
    • Levereras med ett träfodral för skydd

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetEgenskaperInkluderarLängdBreddPris
STARRETT 98-6 Maskinister Nivå, graderad flaska, 6 tums längd | AC4HLK 2ZVL3 / 50441 98-60.005 "per Ft / 80 till 90 sekunderSlipade och graderade huvudflaskor, korstestflaska, flaskor justerbara till positiv inställning, bas har full längd evolvent spårN / A6"1 1 / 2 "3 070 kr
STARRETT 98-8 Maskinister Nivå, graderad flaska, 8 tums längd | AC4HLL 2ZVL4 / 50442 98-80.005 "per Ft / 80 till 90 sekunder-N / A8"1.5 "4 106 kr
STARRETT 98-12 Maskinister Nivå, graderad flaska, 12 tums längd | AC4HLM 2ZVL5 / 50443 98-120.005 "per Ft / 80 till 90 sekunder-N / A12 "2"5 639 kr
STARRETT 98-4 Maskinister Nivå, graderad flaska, 4 tums längd | AE9XBA 6NAZ2 / 50440 98-4-Flaska: slipad och graderad, justerbar till positiv inställning, inrymd i ett satängbehandlat mässingsrör med ett friktionspassat stängningslock, bas: har full längd evolventspårN / A4"-2 889 kr
STARRETT 98-6 W/SLC Maskinister Nivå, graderad flaska, 6 tums längd, med SLC | CJ2TUQ 26Z912 98-6 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)6"-4 029 kr
STARRETT 98-12 W/SLC Maskinister Nivå, graderad flaska, 12 tums längd, med SLC | CJ2TUR 26Z911 98-12 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)12 "-6 198 kr
STARRETT 98Z-18 Maskinister Nivå, graderad flaska, 18 tums längd, med träfodral | CJ2TUT 26Z904 98Z-180.005''-Träväska18 "-12 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 98Z-12 maskinister i nivå med fodral, graderad flaska, 12 tums längd
6 967 kr /enhet