Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 98-12 Maskinister Nivå, graderad flaska, 12 tums längd | AC4HLM 2ZVL5 / 50443

STARRETT 98-12 maskinister nivå, graderad flaska, 12 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC4HLM Modell: 98-12Korsreferens: 2ZVL5 / 50443

Få det Maj 16, Torsdag
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
5 639 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinister nivå
Noggrannhet0.005 "per Ft / 80 till 90 sekunder
ByggGjutjärn
Höjd3"
Längd12 "
Antal injektionsflaskor2
Antal injektionsflaskor1
Totalt antal injektionsflaskor3
TypPrecision
InjektionsflaskaGlas
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9015308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 98-12 maskinistens nivå används för att jämna ut maskiner eller stora arbetsstycken.
    • Integrerad med en graderad huvudflaska som har en känslighet på 80 till 90 sekunder för att bestämma horisontellt plan, en korsprovsflaska som möjliggör samtidig utjämning i två riktningar och en lodrörsflaska för att bestämma vertikalt plan.
    • Gjutjärnsbotten och glasflaskorna är inrymda i ett mässingrör av satin med ett friktionspassande lock för att förhindra brott och öka hållbarheten.
    • 12 tum lång maskinistnivå har ett V-format spår längs basen som ger tillförlitliga sittplatser vid utjämning av runda föremål som rör, rör och axlar.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetEgenskaperInkluderarLängdBreddPris
STARRETT 98-6 Maskinister Nivå, graderad flaska, 6 tums längd | AC4HLK 2ZVL3 / 50441 98-60.005 "per Ft / 80 till 90 sekunderSlipade och graderade huvudflaskor, korstestflaska, flaskor justerbara till positiv inställning, bas har full längd evolvent spårN / A6"1 1 / 2 "3 070 kr
STARRETT 98-8 Maskinister Nivå, graderad flaska, 8 tums längd | AC4HLL 2ZVL4 / 50442 98-80.005 "per Ft / 80 till 90 sekunder-N / A8"1.5 "4 106 kr
STARRETT 98Z-12 Maskinister i nivå med fodral, graderad flaska, 12 tums längd | AE6NAF 5UAR1 / 50444 98Z-120.005 "-N / A12 "-6 967 kr
STARRETT 98-4 Maskinister Nivå, graderad flaska, 4 tums längd | AE9XBA 6NAZ2 / 50440 98-4-Flaska: slipad och graderad, justerbar till positiv inställning, inrymd i ett satängbehandlat mässingsrör med ett friktionspassat stängningslock, bas: har full längd evolventspårN / A4"-2 889 kr
STARRETT 98-6 W/SLC Maskinister Nivå, graderad flaska, 6 tums längd, med SLC | CJ2TUQ 26Z912 98-6 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)6"-4 029 kr
STARRETT 98-12 W/SLC Maskinister Nivå, graderad flaska, 12 tums längd, med SLC | CJ2TUR 26Z911 98-12 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)12 "-6 198 kr
STARRETT 98Z-18 Maskinister Nivå, graderad flaska, 18 tums längd, med träfodral | CJ2TUT 26Z904 98Z-180.005''-Träväska18 "-12 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 98-12 maskinister nivå, graderad flaska, 12 tums längd
5 639 kr /enhet