START INTERNATIONAL TBC50 icke-självhäftande skärare 4.33 tum | AA3FVK 11J935

START INTERNATIONAL TBC50 Icke-vidhäftande Cutter Hd 4.33 In

Finns i lager
Artikel: AA3FVK Modell: TBC50Korsref: 11J935

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73 994 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-självhäftande materialskärare
Noggrannhet+/- 1 mm
Klipp stilRak giljotinerad skärning
Skärlängd0.04 till 394 "
Feedhastighet21 tum/sek.
Höjd13 "
Längd17 "
Max. Skärbredd4.33 "
Max. Yttre tjocklek0.25 "
Max. Rulla utanför Dia.18 "
Tjocklek0.25 "/ 6 mm
Spänning120 / 230 VAC
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.05
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8422409160
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Skärlängd (9999mm)
    • Matningshastighet (21 "per sekund)
    • Max. Skärbredd (4.33 ")

Produktvarianter

ProduktModellSpänningSkärlängdFeedhastighetBreddHöjdArtikelLängdMax. SkärbreddPris
START INTERNATIONAL TBC50H Icke-vidhäftande Hot Cutter Hd | AA3FVL 11J936 TBC50H120 / 230 VAC0.60 till 394 "21 tum/sek.15 "13 "Icke-vidhäftande varmmaterialskärare20 "3.54 "101 836 kr
START INTERNATIONAL TBC50HX Icke-vidhäftande material Angeled Hot Cutter | AA3FVM 11J937 TBC50HX120 / 230 VAC1.57 till 984 "21 tum/sek.15 "13 "Icke-vidhäftande varmmaterialskärare20 "1.18 "151 014 kr
START INTERNATIONAL TBC50LH Ej självhäftande bred materialskärare 4.33 tum | AA3FVN 11J938 TBC50LH120V0.6 till 394 "26 delar / min27 "37 "Icke-självhäftande materialskärare20 "-151 770 kr
START INTERNATIONAL TBC50LH/Air Pneumatic Non-adhesive Material Cutter 4.33in | AA3FVP 11J940 TBC50LH / luft120V0.6 till 394 "26 delar / min27 "37 "Pneumatisk, icke-vidhäftande materialskärare20 "-173 154 kr
START INTERNATIONAL TBC50S Icke-vidhäftande materialskärare med sensor 4.33 tum | AA3FVQ 11J942 TBC50S120 / 230 VAC0.04 till 394 "21 tum/sek.15 "13 "Icke-självhäftande materialskärare20 "4.33 "103 500 kr
START INTERNATIONAL TBC50SH Icke-vidhäftande Hot Cutter med fotosensor | AA3FVR 11J943 TBC50SH120 / 230 VAC0.60 till 394 "21 tum/sek.16 "16 "Icke-vidhäftande varmmaterialskärare20 "3.54 "106 829 kr
START INTERNATIONAL TBC50HW Materialskärare, 0.60 tum till 328 fot. Klipplängd, 2.76 tum Max. Skärbredd | CH9KRM TBC50HW-0.60 till 328 "21 tum/sek.--Skäraren-2.76 "106 547 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL TBC50 Icke-vidhäftande Cutter Hd 4.33 In
73 994 kr /enhet