TB WOODS HSH55 HSH Form Flex Coupling, 55 Size, 189000 lbs.-in. Torque, 1800 rpm | CD6TUZ

TB WOODS HSH55 HSH Form Flex Coupling, 55 Storlek, 189000 lbs.-in. Vridmoment, 1800 rpm

Artikel: CD6TUZ Modell: HSH55
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Vinkelavvikelse0.33 grader
Kopplingsstorlek55
Dimension A15 "
Dimension B18.68 "
Dimension D7.68 "
Dimension F5 1 / 2 "
Dimension G1 1 / 4 "
Dimension H9.5 "
Free End Float +/-0.092 "
HP-betyg @ 100 varv / min300 hk
Inertia7400 lbs.-sq. med.
Max. Vinkeljustering0.33 Deg. / skivpaket
Max. Borra6.88 "
Max. Utgångsmoment283500 XNUMX lb-in
Max. Varvtal1800 RPM
Topp O / L vridmoment283500 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktMSM
Nominell vridmoment189000 XNUMX lbs.-in.
Storlek55
Vikt288 kg

Produktvarianter

ProduktModellFree End Float +/-KopplingsstorlekDimension AInertiaMax. BorraMax. VarvtalTopp O / L vridmomentStorlekPris
TB WOODS HSH22 HSH Form Flex-koppling, 22 Storlek, 9500 lbs.-in. Vridmoment, 3800 rpm | CD6TUQ HSH220.036 "225.88 "75.6 lbs.-sq. med.2 3 / 4 "3800 RPM14250 XNUMX lbs.-in.22mm-
RFQ
TB WOODS HSH26 HSH Form Flex Coupling, 26 Storlek, 16000 lbs.-in. Vridmoment, 3300 rpm | CD6TUR HSH260.044 "266.88 "152 lbs.-sq. med.3 1 / 4 "3300 RPM24000 XNUMX lbs.-in.26mm-
RFQ
TB WOODS HSH31 HSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 24000 lbs.-in. Vridmoment, 2800 rpm | CD6TUT HSH310.052 "318.12 "390 lbs.-sq. med.3.12 ", 4.13"2800 rpm36000 XNUMX lbs.-in.31-
RFQ
TB WOODS HSH35 HSH Form Flex Coupling, 35 Storlek, 44000 lbs.-in. Vridmoment, 2600 rpm | CD6TUU HSH350.056 "359.12 "738 lbs.-sq. med.3.62 ", 4 1/2"2600 RPM66000 XNUMX lbs.-in.35mm-
RFQ
TB WOODS HSH37 HSH Form Flex Coupling, 37 Storlek, 60000 lbs.-in. Vridmoment, 2500 rpm | CD6TUV HSH370.062 "3710.06 "1090 lbs.-sq. med.3 3/4" , 4.63"2500 RPM90000 XNUMX lbs.-in.37-
RFQ
TB WOODS HSH42 HSH Form Flex Coupling, 42 Storlek, 73000 lbs.-in. Vridmoment, 2400 rpm | CD6TUW HSH420.067 "4211 "1710 lbs.-sq. med.4 1/4" , 5"2400 rpm109500 XNUMX lbs.-in.42mm-
RFQ
TB WOODS HSH45 HSH Form Flex Coupling, 45 Storlek, 99000 lbs.-in. Vridmoment, 2250 rpm | CD6TUX HSH450.072 "4511.87 "2510 lbs.-sq. med.4 1/2" , 5 1/2"2250 RPM148500 XNUMX lbs.-in.45-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS HSH55 HSH Form Flex Coupling, 55 Storlek, 189000 lbs.-in. Vridmoment, 1800 rpm