Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA793 Säkerhetsspärrbrytare 2nc 10a @ 300v | AF6FRQ 10D252

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA793 Säkerhetsförreglingsbrytare 2nc 10a @ 300v

Finns i lager
Artikel: AF6FRQ Modell: XCSPA793Korsreferens: 10D252
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
1 992 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg10A @ 300V
Ställdonets längdNyckelberoende
Body MaterialPlast
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär2NC
DC-kontaktbetyg6A @ 300V
Djup4.21 "
Höjd1.18 "
IP-värde67
NEMA-betyg4, 4X, 12
Driftkraft0.18 fot.lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
StilManövreringsnyckel
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Vattentätt, dammtätt och korrosionsbeständigt (inomhus / utomhus) hölje

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAC-kontaktbetygBody MaterialDriftkraftBreddAnslutningstypKontaktformulärDC-kontaktbetygPris
TELEMECANIQUE SENSORS XCSA703 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 10a @ 300v | AF6FRE 10D242 XCSA7031.73 "10A @ 300Vzamak4.5 lb.1.57 "30 "x 48"1NO, 2NC6A @ 300V3 900 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSMP59L2 Säkerhetsspärrbrytare 1no 1nc 1.5a | AF6FRK 10D247 XCSMP59L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A vid 125V2 526 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSMP70L2 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 1.5a | AF6FRL 10D248 XCSMP70L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A vid 125V2 688 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSMP79L2 Säkerhetsspärrbrytare 2nc 1.5a@120v | AF6FRM 10D249 XCSMP79L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"2NC0.27A @ 250V, 0.55A vid 125V2 459 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSMP80L2 Säkerhetsspärrbrytare 3nc 1.5a@120v | AF6FRN 10D250 XCSMP80L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"3NC0.27A @ 250V, 0.55A vid 125V2 610 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA593 Säkerhetsspärrbrytare 1no 1nc 10a @ 300v | AF6FRP 10D251 XCSPA5931.18 "10A @ 300VPlast3.4 lb.1.18 "30 "x 48"1NO, 1NC6A @ 300V1 675 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA793 Säkerhetsförreglingsbrytare 2nc 10a @ 300v
1 992 kr /enhet