Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XCSMP70L2 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 1.5a | AF6FRL 10D248

TELEMECANIQUE SENSORS XCSMP70L2 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a

Finns i lager
Artikel: AF6FRL Modell: XCSMP70L2Korsreferens: 10D248

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 688 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg1.5A @ 120V, 0.75A @ 240V
Ställdonets längdNyckelberoende
Body Materialpolyamider
Kabellängd6.6ft.
Anslutningstyp30 "x 60"
Kontaktformulär1NO, 1NC
DC-kontaktbetyg0.27A @ 250V, 0.55A vid 125V
Djup3.42 "
Huvudmaterialpolyamider
Höjd0.59 "
IP-värde67
NEMA-betyg4, 4X, 12
Driftkraft1.8 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
StilManövreringsnyckel
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Vattentätt, dammtätt och korrosionsbeständigt (inomhus / utomhus) hölje

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAC-kontaktbetygBody MaterialDriftkraftBreddAnslutningstypKontaktformulärDC-kontaktbetygPris
TELEMECANIQUE SENSORS XCSA703 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 10a @ 300v | AF6FRE 10D242 XCSA7031.73 "10A @ 300Vzamak4.5 lb.1.57 "30 "x 48"1NO, 2NC6A @ 300V3 900 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSMP59L2 Säkerhetsspärrbrytare 1no 1nc 1.5a | AF6FRK 10D247 XCSMP59L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A vid 125V2 526 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSMP79L2 Säkerhetsspärrbrytare 2nc 1.5a@120v | AF6FRM 10D249 XCSMP79L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"2NC0.27A @ 250V, 0.55A vid 125V2 459 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSMP80L2 Säkerhetsspärrbrytare 3nc 1.5a@120v | AF6FRN 10D250 XCSMP80L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"3NC0.27A @ 250V, 0.55A vid 125V2 610 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA593 Säkerhetsspärrbrytare 1no 1nc 10a @ 300v | AF6FRP 10D251 XCSPA5931.18 "10A @ 300VPlast3.4 lb.1.18 "30 "x 48"1NO, 1NC6A @ 300V1 675 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA793 Säkerhetsspärrbrytare 2nc 10a @ 300v | AF6FRQ 10D252 XCSPA7931.18 "10A @ 300VPlast0.18 fot.lb.1.18 "30 "x 48"2NC6A @ 300V1 992 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSMP70L2 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a
2 688 kr /enhet