Batterier ingår: Ja , Batteriladdare ingår: Ja , Batteristorlek: 12V , Batterityp: Litium-Ion , Batterivolt: 12V DC , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Poly på stål , Hjulbredd: 2" , Spolelängd: 6 ft. , Färg: Blå , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: Poly på stål , främre hjultyp: Snurra , främre hjulbredd: 2" , Material: Stål , Antal batterier: 2 , Antal hjul: 4 , Operationstyp: Push Button , Plattformsmaterial: Stål , Kraftkälla: elektriska , Bakre hjulmaterial: Poly på stål , Typ av bakhjul: Stel , Bakre hjulbredd: 2" , Skala ingår: Nej , Spänning: 24V DC