VESTIL CART-500-LA Linjärmanövrerad lyftvagn, 500 Lb. Kapacitet | AG7PCU

VESTIL CART-500-LA Linjärt aktiverad lyftvagn, 500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7PCU Modell: CART-500-LA

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårJa
Batteriladdare medföljerJa
batteri~~POS=TRUNC12V
Batterivolt12V DC
Kapacitet500 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på stål
Hjulbredd2"
Spol längd6 ft.
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Höjd38.44 "
Längd32.5 "
Sänkt höjd15 "
MaterialStål
Max. Höjd33 "
Max. Reseavstånd18 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd15 "
Antal Caster4
Antal batterier2
Antal hjul4
DriftstypPush Button
ÖverbelastningsskyddJa
Plattform Längd32 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd19 1 / 2 "
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd33 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulPoly på stål
Skala ingårNej
Spol- / spollängd (ft.)6 ft.
Spänning24V DC
Bredd20.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 84.6
Fartygets höjd (cm)97.63
Fartygets längd (cm)90.17
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddKapacitetHöjdSax typLängdSänkningsmetodMax. HöjdMax. ReseavståndPris
VESTIL CART-400-D-LA linjär saxvagn, 400 Lb. Kapacitet, 23.625 tum x 35.5 tum Storlek | AG7PCQ CART-400-D-LA23 5 / 8 "400 Ibs-Dubbelklicka-DC-driven--36 475 kr
VESTIL CART-400-LA Linjär lyftvagn, 400 Lb. Kapacitet, 23.625 tum x 35.5 tum Storlek | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 Ibs33 "Single34.75 "12V Batteri34 "19 "25 874 kr
VESTIL CART-500-LA-PSS Vagn i delvis rostfritt stål, 500 Lb. Kapacitet, 19.5 tum x 32 tum Storlek | AG7PCV CART-500-LA-PSS19 1 / 2 "500 Ibs------41 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-500-LA Linjärt aktiverad lyftvagn, 500 Lb. Kapacitet
22 675 kr /enhet