VESTIL CCF-48-4 stålspollyftargaffel monterad inverterad, 48 x 4-1/2 tums storlek | AE6NWL 5UET9

VESTIL CCF-48-4 stålspollyftargaffel monterad inverterad, 48 x 4-1/2 tums storlek

Artikel: AE6NWL Modell: CCF-48-4Korsreferens: 5UET9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

19 956 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpollyftram
Kapacitet3000 Ibs
Klass under ändringKontakta Taxonomy på taxonomysupport@syndigo.com
FärgBlå
Djup54 "
Gaffelficka Center24 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 2 "B x 2-1 / 2" H på 24 "Center
Gaffelficka bredd7.5 "
Höjd29.25 "
Horisontell tyngdpunkt9 3 / 4 "
Längd54 "
Lastkapacitet3000 lb.
MaterialStål
Max. Spolebredd17 1 / 2 "
Mount StyleGaffel
MonteringGaffelmonterad-inverterad
Poldiameter4-1 / 2 "
Ramdiameter4 1 / 2 "
Användbar ramlängd48 "
Vertikal tyngdpunkt15 5 / 8 "
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 130.5
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)215.9
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHorisontell tyngdpunktLängdRamdiameterAnvändbar ramlängdVertikal tyngdpunktPris
VESTIL CCF-24-4 stålspollyftargaffel monterad inverterad, 24 x 4-1/2 tums storlek | AE6NWG 5UET5 CCF-24-43000 Ibs6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "19 242 kr
VESTIL CCF-24-5 stålspollyftargaffel monterad inverterad, 24 x 5-9/16 tum Storlek | AE6NWH 5UET6 CCF-24-55500 Ibs6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "21 735 kr
VESTIL CCF-36-4 stålspirallyftargaffel monterad inverterad, 36 x 4-1/2 tums storlek | AE6NWJ 5UET7 CCF-36-43000 Ibs7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "18 545 kr
RFQ
VESTIL CCF-36-5 stålspirallyftargaffel monterad inverterad, 36 x 5-9/16 tum Storlek | AE6NWK 5UET8 CCF-36-55500 Ibs8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "22 455 kr
RFQ
VESTIL CCF-48-5 stålspirallyftargaffel monterad inverterad, 48 x 5-9/16 tum Storlek | AE6NWM 5UEU0 CCF-48-55500 Ibs11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "18 002 kr
RFQ
VESTIL CCF-60-4 stålspollyftargaffel monterad inverterad, 60 x 4-1/2 tum Storlek | AE6NWN 5UEU1 CCF-60-43000 Ibs12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "20 623 kr
RFQ
VESTIL CCF-60-5 stålspollyftargaffel monterad inverterad, 60 x 5-9/16 tum Storlek | AE6NWP 5UEU2 CCF-60-55500 Ibs14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "19 284 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CCF-48-4 stålspollyftargaffel monterad inverterad, 48 x 4-1/2 tums storlek
19 956 kr /enhet