VESTIL DCR-205-12-DC trumhållare/rotator, gaffeltruck, 1200 Lb. Kapacitet, Gul, Stål, 12V DC

Finns i lager
Artikel: AG7QJN Modell: DCR-205-12-DC

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 576 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhållare / rotator
Kapacitet1200 Ibs
Kedjelängd56 "
FärgBlå, gul
Ledningslängd4 till 20 fot
Trumkedjans längd36 "
TrummaterialStål
Trumskyddskedjans längd36 "
TrumfasthållningsmetodKedja
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
Gaffelficka Center32 "
Gaffelfickhöjd2 5 / 8 "
Gaffelficka bredd7 5 / 8 "
Gaffeltjocklek2"
Gaffelbredd7 5 / 8 "
Höjd24 1 / 3 "
Husets materialStål
Längd46 "
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialStål
KraftkällaElektrisk sladdlös
Rotation360 grader
Säkerhetskedja56 "
Spol- / spollängd (ft.)4 fot till 20 fot
Spänning12V DC
Spänning (DC)12V DC
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 137.7
Fartygets höjd (cm)52.55
Fartygets längd (cm)99.38
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdBreddHöjdFärgPris
VESTIL DCR-205-8-DC trumhållare/rotator, gaffeltruck, 880 Lb. Kapacitet, Gul, Stål, 12V DC | AG7QJT DCR-205-8-DC800 Ibs46 "40 "24 1 / 3 "Blå, gul62 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DCR-205-12-DC trumhållare/rotator, gaffeltruck, 1200 Lb. Kapacitet, Gul, Stål, 12V DC
60 576 kr /enhet