Adaptertyp: PP fat , fatadaptermaterial: Rostfritt stål , fatadapterstorlek: 1" , Sladdlängd: 16 ft. , Drive Storlek: 3 / 16 " , Slang ingår: Ja , Slangmaterial: PVC , HP: 0.25 hk , Nedsänkningsdjup: 39 " , Munstycksstorlek: 3 / 4 " , NPT Bung Fittings: 2", 1 1/2" , Operationstyp: Pneumatisk , Fas: 1 , Rörstorlek: 3 / 16 " , Kolvmaterial: Hastelloy , Rotorvolym: Hög volym , RPM: 10000 RPM , Tätningsmaterial: polypropylen , Svängstorlek: 1" , Spänning: 115V AC
Elektrisk trumpump
Elektriska trumpumpar från Vestil är konstruerade för effektiv volymöverföring av vätskor. Dessa pumpar har en 115 V-motor som minimerar den tid som krävs för att överföra vätska och erbjuder en maximal flödeshastighet på 18.5 gpm. Välj mellan ett brett utbud av elektriska trumpumpar, tillgängliga för viskositeter i intervallet 400 till 600 cps, på Raptor Supplies.
Arbetsmekanism
- Fäst motorenheten, axeln och dispenseringspistolen och slangen tillsammans (om de levereras omonterade).
- Anslut enheten till en 115V strömkälla.
- Montera enhetens skaft inuti trumöppningen och rikta utmatningspistolen mot behållaren eller platsen där trumvätskan behöver dispenseras.
- Slå på enheten och tryck på utmatningspistolen för att starta vätskeöverföringen.
Funktioner
- Vestil elektriska trumpumpar passar in i 2-tums proppöppningarna i trumman och har ett nedsänkningsdjup på 39 tum för nedsänkning i faten.
- De använder en 115V-motor för att leverera vätska med en maximal flödeshastighet på 22.75 GPM.
- Dessa elektriska trumpumpar har en axel av rostfritt stål / Hastelloy C för hantering av syror / baslösningar också.
- Vestil FHL-PUMP modellen används på brandfarliga och farliga platser, medan Vestil ODF-PUMP används för att överföra eller dispensera tunna oljor och dieselbränsle.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vilken längd på sladden är tillgänglig med dessa elektriska trumpumpar?
Vestil elektriska trumpumpar finns tillgängliga med en 16 fots nätsladd för anslutning till en strömkälla.
Vad betyder huvudet på en elektrisk trumpump?
Huvudet på den elektriska trumpumpen hänvisar till den maximala höjd vid vilken pumpen kan höja vätskan från trumvätskenivån. Det mäts vanligtvis i meter eller fot.