VESTIL PAL-serien pallavdragare


Filter
Armtjocklek: 1 / 4 " , Kedjematerial: Stål , Kedjestorlek: 1 / 4 " , Diameter: 0.25 " , Gripkrokhöjd: 3" , Betyg: Grade 43 , Krok: Ja , Länkens inre längd: 0.25 " , Länkens inre bredd: 0.25 " , Länklängd: 1" , Länktyp: Rakt , Länkbredd: 1" , Material: Stål , Min. Brytkraft: 6500 Ibs , Total kedjelängd: 30 " , Saxtyp: Single , Handelsstorlek: 20 fot. Kedja med krok , Typ: Kedja , Svetsad/Svetslös: Svetsade
StilModellMin. Stringer höjdKedja Dia.FärgDragkapacitetSaxnummerTanddynas höjdTanddynas längdVikt per 100 fot.Pris (ex moms)
A
PPC-20
-1 / 4 "Silver6000 Ibs---13 Ibs1 494 SEK
RFQ
B
PPC-40
-1 / 4 "Silver6000 Ibs---27 Ibs1 410 SEK
RFQ
C
PAL-LP
--Gul5000 Ibs--3 1 / 2 "-1 409 SEK
D
PAL-14
1 3 / 7 "1"Silver5000 Ibs-1 1 / 2 "---
RFQ
E
PAL-12
2 7 / 8 "5 / 16 "Gul5000 Ibs-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-1 174 SEK
F
PAL-21
2 7 / 8 "-Gul5000 Ibs22 3 / 4 "3 7 / 16 "-1 395 SEK
G
PAL-16
2"-Red6000 Ibs12"--1 222 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?