VESTIL PAL-LP Lågprofil dubbel saxpallavdragare

Finns i lager
Artikel: AG7WTB Modell: PAL-LP

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPalldragare
Kedjelängd30 "
Stängd höjd13 3 / 4 "
Stängd bredd16.75 "
FärgGul
Höjd13.75 "
Käftöppning3 1 / 4 "
Längd2"
MaterialStål
Max. Käkhöjd2"
Max. Käftöppning3.25 "
Mäta enheterVARJE
Kedjelängd totalt30 "
Dragkapacitet5000 Ibs
Tanddynas längd3 1 / 2 "
Bredd16.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)34.93
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)42.55
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Stringer höjdKedja Dia.FärgDragkapacitetSaxnummerTanddynas höjdTanddynas längdVikt per 100 fot.Pris
VESTIL PAL-12 enkelsaxpallsavdragare, 5000 Lb. Kapacitet, 7 tums käke | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Gul5000 Ibs-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-1 174 kr
VESTIL PAL-14 Cam Action pallavdragare, 5000 Lb. Kapacitet, 3 tums käke | AG7WRW PAL-141 3 / 7 "1"Silver5000 Ibs-1 1 / 2 "---
RFQ
VESTIL PAL-16 Single Scissor Pallet Puller, 6000 Lb. Kapacitet, 5 tums käke | AG7WRX PAL-162"-Red6000 Ibs12"--1 222 kr
VESTIL PAL-21 dubbelsaxpallavdragare, 5000 Lb. Kapacitet, 3 tums käke | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Gul5000 Ibs22 3 / 4 "3 7 / 16 "-1 395 kr
VESTIL PPC-20 kedja med gripkrok, 20 fot | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Silver6000 Ibs---13 Ibs1 494 kr
RFQ
VESTIL PPC-40 kedja med gripkrok, 40 fot | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Silver6000 Ibs---27 Ibs1 410 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PAL-LP Lågprofil dubbel saxpallavdragare
1 409 kr /enhet