VESTIL PPC-20 kedja med gripkrok, 20 fot | AG7XLR

VESTIL PPC-20-kedja med gripkrok, 20 fot

Artikel: AG7XLR Modell: PPC-20
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 494 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPalldragare
Kedja1/4 tum
Kedja Dia.1 / 4 "
Kedjelängd20 ft.
KedjematerialStål
Kedjestorlek1 / 4 "
FärgSilver
Diameter0.25 "
Ta tag i krokhöjd3"
GradeGrade 43
Höjd0.25 "
KrokJa
Längd240 "
Länkens inre längd0.25 "
Länkens inre bredd0.25 "
Länklängd1"
Länk typRakt
Länkbredd1"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Min. Brytkraft6500 Ibs
Dragkapacitet6000 Ibs
Säker arbetslast6000 Ibs
Handelsstorlek20 fot. Kedja med krok
TypKedja
Vikt per 100 fot.13 Ibs
Svetsad/SvetslösSvetsade
Bredd0.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)609.6
Fartygets bredd (cm)0.32
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Stringer höjdKedja Dia.FärgDragkapacitetSaxnummerTanddynas höjdTanddynas längdVikt per 100 fot.Pris
VESTIL PAL-12 enkelsaxpallsavdragare, 5000 Lb. Kapacitet, 7 tums käke | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Gul5000 Ibs-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-1 174 kr
VESTIL PAL-14 Cam Action pallavdragare, 5000 Lb. Kapacitet, 3 tums käke | AG7WRW PAL-141 3 / 7 "1"Silver5000 Ibs-1 1 / 2 "---
RFQ
VESTIL PAL-16 Single Scissor Pallet Puller, 6000 Lb. Kapacitet, 5 tums käke | AG7WRX PAL-162"-Red6000 Ibs12"--1 222 kr
VESTIL PAL-21 dubbelsaxpallavdragare, 5000 Lb. Kapacitet, 3 tums käke | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Gul5000 Ibs22 3 / 4 "3 7 / 16 "-1 395 kr
VESTIL PAL-LP Lågprofil dubbelsaxpallsavdragare | AG7WTB PAL-LP--Gul5000 Ibs--3 1 / 2 "-1 409 kr
VESTIL PPC-40 kedja med gripkrok, 40 fot | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Silver6000 Ibs---27 Ibs1 410 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PPC-20-kedja med gripkrok, 20 fot
1 494 kr /enhet