VESTIL PAL-14 Cam Action pallavdragare, 5000 Lb. Kapacitet, 3 tums käke

Artikel: AG7WRW Modell: PAL-14

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPalldragare
HandlingCam
ÅtgärdstypCam
Kedja Dia.1"
Kedjelängd9"
Stängd höjd23 3 / 4 "
Stängd bredd9.25 "
FärgSilver
Höjd20.5 "
Käftöppning3"
Längd3.5 "
MaterialStål
Max. Käkhöjd1.5 "
Max. Käftöppning3"
Mäta enheterVARJE
Min. Stringer höjd1 3 / 7 "
Dragkapacitet5000 Ibs
Tanddynas höjd1 1 / 2 "
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Stringer höjdKedja Dia.FärgDragkapacitetSaxnummerTanddynas höjdTanddynas längdVikt per 100 fot.Pris
VESTIL PAL-12 enkelsaxpallsavdragare, 5000 Lb. Kapacitet, 7 tums käke | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Gul5000 Ibs-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-1 174 kr
VESTIL PAL-16 Single Scissor Pallet Puller, 6000 Lb. Kapacitet, 5 tums käke | AG7WRX PAL-162"-Red6000 Ibs12"--1 222 kr
VESTIL PAL-21 dubbelsaxpallavdragare, 5000 Lb. Kapacitet, 3 tums käke | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Gul5000 Ibs22 3 / 4 "3 7 / 16 "-1 395 kr
VESTIL PAL-LP Lågprofil dubbelsaxpallsavdragare | AG7WTB PAL-LP--Gul5000 Ibs--3 1 / 2 "-1 409 kr
VESTIL PPC-20 kedja med gripkrok, 20 fot | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Silver6000 Ibs---13 Ibs1 494 kr
RFQ
VESTIL PPC-40 kedja med gripkrok, 40 fot | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Silver6000 Ibs---27 Ibs1 410 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PAL-14 Cam Action pallavdragare, 5000 Lb. Kapacitet, 3 tums käke