VESTIL SD-30-OH-02 ståltrumma med öppet huvud, 20/20/20 gauge, 30 gallon, svart/vit | AG7YNF

VESTIL SD-30-OH-02 ståltrumma med öppet huvud, 20/20/20 gauge, 30 gallon, svart/vit

Finns i lager
Artikel: AG7YNF Modell: SD-30-OH-02

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
Batterier ingårNej
Bult ringmätare12 ga
Botten20
Kapacitet30 gal.
FärgSvart, Vit
TrumapplikationTorra eller fasta material Lagring/Sändning
Trumkapacitet30 gal.
TrummaterialStål
Torrvikt26 Ibs
Mätare20 ga
Mätare (stål)20
Höjd29 "
Längd19.5 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Utanför Dia.19 "
Ringmätare12 ga
RostmotståndskraftigJa
StilÖppna huvudet
FN-klassificering Vätska1A2 / Y1.5 / 150
FN-betyg fast1A2 / X200 / S
Bredd19.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod7310100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTrumkapacitetTorrviktMätareHöjdUtanför Dia.StilPris
VESTIL SD-30-TH-08 Ståltrumma med stängt huvud, 20/20/20 gauge, 30 gallon, svart/vit | AG7YNK SD-30-TH-0830 gal.30 gal.26 Ibs20 ga29 "19 "Stängt huvud2 154 kr
VESTIL SD-55-OH-04 ståltrumma med öppet huvud, 18/20/20 gauge, 55 gallon, svart/vit | AG7YNM SD-55-OH-0455 gal.55 gal.38 Ibs18 ga. (Överst), 20 ga. (Botten)35 "23 "Öppna huvudet2 981 kr
VESTIL SD-55-OH-06 ståltrumma med öppet huvud, 18/18/18 gauge, 55 gallon, svart/vit | AG7YNN SD-55-OH-0655 gal.55 gal.48 Ibs18 ga35 "23 "Öppna huvudet3 424 kr
VESTIL SD-55-OH-08 Ståltrumma med öppet huvud, 16/16/16 gauge, 55 gallon, svart/vit | AG7YNR SD-55-OH-0855 gal.--16 ga--Öppna huvudet4 000 kr
VESTIL SD-55-TH-16 Ståltrumma med stängt huvud, 16/16/16 Gauge, 55 Gallon, Svart/Vit | AG7YNW SD-55-TH-1655 gal.55 gal.60 Ibs16 ga35 "23 "Stängt huvud3 501 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SD-30-OH-02 ståltrumma med öppet huvud, 20/20/20 gauge, 30 gallon, svart/vit
2 410 kr /enhet