VESTIL SD-55-TH-16 Ståltrumma med stängt huvud, 16/16/16 Gauge, 55 Gallon, Svart/Vit | AG7YNW

VESTIL SD-55-TH-16 ståltrumma med stängt huvud, 16/16/16 gauge, 55 gallon, svart/vit

Finns i lager
Artikel: AG7YNW Modell: SD-55-TH-16

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 501 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
Batterier ingårNej
Botten16
Kapacitet55 gal.
FärgSvart, Vit
TrumapplikationTorra eller fasta material Lagring/Sändning
Trumkapacitet55 gal.
TrummaterialStål
Torrvikt60 Ibs
Mätare16 ga
Mätare (stål)16
Höjd35 "
Stort Bung Hole2"
Längd23.5 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Utanför Dia.23 "
RostmotståndskraftigJa
Litet Bung Hole3 / 4 "
StilStängt huvud
FN-klassificering Vätska1A1 / Y1.8 / 300
Bredd23.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod7310100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTrumkapacitetTorrviktMätareHöjdUtanför Dia.StilPris
VESTIL SD-30-OH-02 ståltrumma med öppet huvud, 20/20/20 gauge, 30 gallon, svart/vit | AG7YNF SD-30-OH-0230 gal.30 gal.26 Ibs20 ga29 "19 "Öppna huvudet2 410 kr
VESTIL SD-30-TH-08 Ståltrumma med stängt huvud, 20/20/20 gauge, 30 gallon, svart/vit | AG7YNK SD-30-TH-0830 gal.30 gal.26 Ibs20 ga29 "19 "Stängt huvud2 154 kr
VESTIL SD-55-OH-04 ståltrumma med öppet huvud, 18/20/20 gauge, 55 gallon, svart/vit | AG7YNM SD-55-OH-0455 gal.55 gal.38 Ibs18 ga. (Överst), 20 ga. (Botten)35 "23 "Öppna huvudet2 981 kr
VESTIL SD-55-OH-06 ståltrumma med öppet huvud, 18/18/18 gauge, 55 gallon, svart/vit | AG7YNN SD-55-OH-0655 gal.55 gal.48 Ibs18 ga35 "23 "Öppna huvudet3 424 kr
VESTIL SD-55-OH-08 Ståltrumma med öppet huvud, 16/16/16 gauge, 55 gallon, svart/vit | AG7YNR SD-55-OH-0855 gal.--16 ga--Öppna huvudet4 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SD-55-TH-16 ståltrumma med stängt huvud, 16/16/16 gauge, 55 gallon, svart/vit
3 501 kr /enhet