VESTIL SL-137-AA justerbar staplare med motorlyft, 137 tums storlek

Artikel: AG7YWD Modell: SL-137-AA
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

92 144 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Justerbara gafflarJa
Justerbara benJa
Batteri(1)12V DC
bATTERI~~POS=TRUNC120 till 240V ingång, 12V/5A
batteri~~POS=TRUNC14
Batterivolt12V
Kapacitet2000 Ibs
FärgSvart gul
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd4"
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialNylon
Höjd88.56 "
HP0.5 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Benbredd4"
Längd66.13 "
Lyfthöjd Max.137 "
Lastkapacitet2000 Ibs
Sänkt höjd2 1 / 8 "
MaterialStål
Max. Förstärkare5A
Max. Reseavstånd134.875 "
Max. Bredd mellan gafflar26.75 "
Max. Bredd mellan benen58 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd2.13 "
Min. Bredd mellan gafflar8"
Min. Bredd mellan benen46 "
Antal batterier1
Antal hjul4
FasEj tillämplig
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd137 "
Bakhjul Dia.7"
Material för bakhjulNylon
Uniform kapacitet vid 0" till 63"2000 Ibs
Uniform kapacitet vid 118" till 137"1000 Ibs
Uniform kapacitet vid 63" till 118"1500 Ibs
Spänning12V
Bredd58 "
Breddintervall46 "till 58"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 513
Fartygets höjd (cm)210.03
Fartygets längd (cm)167.96
Fartygets bredd (cm)147.32
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. LyfthöjdFärgGaffelbreddMin. Bredd mellan gafflarMin. Bredd mellan benenBreddHöjdLängdPris
VESTIL SL-118-AA justerbar staplare, med ellyft, 118 tums storlek | AG7YWB SL-118-AA2.13 "Svart gul4"8"46 "58 "82.69 "66.13 "85 417 kr
RFQ
VESTIL SL-118-FF fast staplare, med ellyft, 118 tums storlek | AG7YWC SL-118-FF3.38 "Svart gul5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "64.19 "81 435 kr
RFQ
VESTIL SL-150-AA justerbar staplare, med ellyft, 150 tums storlek | AG7YWE SL-150-AA2.13 "Svart gul4"8.38 "49.25 "58 "150 "66.13 "101 882 kr
RFQ
VESTIL SL-63-AA justerbar staplare, med ellyft, 63 tums storlek | AG7YWP SL-63-AA2.13 "Svart gul4"8"46 "58 "78 "66.13 "72 669 kr
RFQ
VESTIL SL-63-FF fast staplare med ellyft 63 tums storlek | AG7YWQ SL-63-FF3.38 "Gul5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "66 "65 046 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SL-137-AA justerbar staplare med motorlyft, 137 tums storlek
92 144 kr /enhet