VESTIL SL-150-AA justerbar staplare, med ellyft, 150 tums storlek

Artikel: AG7YWE Modell: SL-150-AA
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

101 882 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Justerbara gafflarJa
Justerbara benJa
Batteri(1)12V DC
bATTERI~~POS=TRUNC120 till 240V ingång, 12V/5A
batteri~~POS=TRUNC14
Batterivolt12V
Kapacitet2000 Ibs
FärgSvart gul
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd4"
Gaffelbreddsområde8 3/8 "till 26 3/4"
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialNylon
Höjd150 "
HP0.5 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Benbredd4"
Längd66.13 "
Lyfthöjd Max.150 "
Lastkapacitet2000 Ibs
Sänkt höjd2 1 / 8 "
MaterialStål
Max. Förstärkare5A
Max. Reseavstånd147.875 "
Max. Bredd mellan gafflar26.75 "
Max. Bredd mellan benen57.88 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd2.13 "
Min. Bredd mellan gafflar8.38 "
Min. Bredd mellan benen49.25 "
Antal batterier1
Antal hjul4
FasEj tillämplig
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd150 "
Bakhjul Dia.7"
Material för bakhjulNylon
Uniform kapacitet vid 0" till 63"2000 Ibs
Uniform kapacitet vid 118" till 137"1000 Ibs
Uniform kapacitet vid 137" till 150"750 Ibs
Uniform kapacitet vid 63" till 118"1500 Ibs
Spänning12V
Bredd58 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 534.6
Fartygets höjd (cm)224.95
Fartygets längd (cm)167.96
Fartygets bredd (cm)147.32
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. LyfthöjdFärgGaffelbreddMin. Bredd mellan gafflarMin. Bredd mellan benenBreddHöjdLängdPris
VESTIL SL-118-AA justerbar staplare, med ellyft, 118 tums storlek | AG7YWB SL-118-AA2.13 "Svart gul4"8"46 "58 "82.69 "66.13 "85 417 kr
RFQ
VESTIL SL-118-FF fast staplare, med ellyft, 118 tums storlek | AG7YWC SL-118-FF3.38 "Svart gul5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "64.19 "81 435 kr
RFQ
VESTIL SL-137-AA justerbar staplare med motorlyft, storlek 137 tum | AG7YWD SL-137-AA2.13 "Svart gul4"8"46 "58 "88.56 "66.13 "92 144 kr
RFQ
VESTIL SL-63-AA justerbar staplare, med ellyft, 63 tums storlek | AG7YWP SL-63-AA2.13 "Svart gul4"8"46 "58 "78 "66.13 "72 669 kr
RFQ
VESTIL SL-63-FF fast staplare med ellyft 63 tums storlek | AG7YWQ SL-63-FF3.38 "Gul5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "66 "65 046 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SL-150-AA justerbar staplare, med ellyft, 150 tums storlek
101 882 kr /enhet