VESTIL SL-118-FF fast staplare, med ellyft, 118 tums storlek | AG7YWC

VESTIL SL-118-FF fast staplare, med ellyft, 118 tums storlek

Artikel: AG7YWC Modell: SL-118-FF
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

81 435 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Batteri(1)12V DC
bATTERI~~POS=TRUNC120 till 240V ingång, 12V/5A
batteri~~POS=TRUNC14
Batterivolt12V
Kapacitet2000 Ibs
FärgSvart gul
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd5.9 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialNylon
Höjd81.88 "
HP0.5 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Benbredd4"
Längd64.19 "
Lyfthöjd Max.118 "
Lastkapacitet2000 Ibs
Sänkt höjd3 3 / 8 "
MaterialStål
Max. Förstärkare5A
Max. Reseavstånd114.625 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd3.38 "
Min. Bredd mellan gafflar26.75 "
Min. Bredd mellan benen26.75 "
Antal batterier1
Antal hjul4
FasEj tillämplig
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd118 "
Bakhjul Dia.7"
Material för bakhjulNylon
Uniform kapacitet vid 0" till 63"2000 Ibs
Uniform kapacitet vid 63" till 118"1500 Ibs
Spänning12V
Bredd29.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 427.5
Fartygets höjd (cm)207.96
Fartygets längd (cm)163.04
Fartygets bredd (cm)73.98
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. LyfthöjdFärgGaffelbreddMin. Bredd mellan gafflarMin. Bredd mellan benenBreddHöjdLängdPris
VESTIL SL-118-AA justerbar staplare, med ellyft, 118 tums storlek | AG7YWB SL-118-AA2.13 "Svart gul4"8"46 "58 "82.69 "66.13 "85 417 kr
RFQ
VESTIL SL-137-AA justerbar staplare med motorlyft, storlek 137 tum | AG7YWD SL-137-AA2.13 "Svart gul4"8"46 "58 "88.56 "66.13 "92 144 kr
RFQ
VESTIL SL-150-AA justerbar staplare, med ellyft, 150 tums storlek | AG7YWE SL-150-AA2.13 "Svart gul4"8.38 "49.25 "58 "150 "66.13 "101 882 kr
RFQ
VESTIL SL-63-AA justerbar staplare, med ellyft, 63 tums storlek | AG7YWP SL-63-AA2.13 "Svart gul4"8"46 "58 "78 "66.13 "72 669 kr
RFQ
VESTIL SL-63-FF fast staplare med ellyft 63 tums storlek | AG7YWQ SL-63-FF3.38 "Gul5.9 "26.75 "26.75 "29.12 "81.88 "66 "65 046 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SL-118-FF fast staplare, med ellyft, 118 tums storlek
81 435 kr /enhet