WESCO 240196 Drum Dolly för 55 gallon trummor, 900 pund kapacitet, 24 tums diameter, SS | AG7HFW SS5-HRSS

WESCO 240196 Drum Dolly för 55 gallon trummor, 900 pund kapacitet, 24 tum Dia., SS

Finns i lager
Artikel: AG7HFW Modell: 240196Korsreferens: SS5-HRSS

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 813 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Dolly
HjulmaterialRostfritt
Trumkapacitet55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Lastkapacitet900 lb.
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.28.5 "
Totala höjden6"
Total längd28.5 "
Total bredd28.5 "
Svängbar Caster3"
TypRunda
HjulmaterialHårt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)72.39

Produktinformation:

    • WESCO 240196 är en FM-godkänd rund dolly i rostfritt stål som kan användas för transport av trummor med kapacitet på upp till 55 liter. Den kan hantera tunnor av plast, fiber och stål.
    • Den har en svängbar rigg i rostfritt stål 304 med hårda gummihjul och en pulverlackerad finish.
    • Denna Wesco-vagn har en öppen bas för enkel åtkomst till trummor, en innerdiameter på 24 tum (60.96 cm) och en maximal bärförmåga på 900 lb.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTrumkapacitetUtanför Dia.HjulmaterialHjulmaterialPris
WESCO 240192 Drum Dolly för 30 gallon trummor, 900 pund kapacitet, 24 tum Dia., SS | AG7HFR SS3-HRZ 240192900 lb.30 gal.24 "Hårt gummiZinkplatta2 658 kr
WESCO 240193 Drum Dolly för 30 gallon trummor, 900 pund kapacitet, 24 tum dia., 6 tum höjd, SS | AG7HFT SS3-HRSS 240193900 lb.30 gal.24 "Hårt gummiRostfritt4 351 kr
WESCO 240194 Drum Dolly för 30 gallon trummor, 1000 pund kapacitet, 24 tums diameter, SS | AG7HFU SS3-PPSS 2401941000 lb.30 gal.24 "Vit polypropenRostfritt4 719 kr
WESCO 240195 Drum Dolly för 55 gallon trummor, 900 pund kapacitet, 28.5 tum Dia., SS | AG7HFV SS5-HRZ 240195900 lb.55 gal.28.5 "Hårt gummiZinkplatta3 089 kr
WESCO 240197 Drum Dolly för 55 gallon trummor, 1000 pund kapacitet, 28.5 tum Dia., SS | AG7HFX SS5-PPSS 2401971000 lb.55 gal.28.5 "Vit polypropenRostfritt5 303 kr
WESCO 240198 Drum Dolly med zinkplatta svängbar, 900 pund kapacitet, SS | AG7HFY SS8-HRZ 240198900 lb.85 gal.31.5 "Hårt gummiZinkplatta3 397 kr
WESCO 240199 Trumdocka med vridbar, 900 pund kapacitet, SS | AG7HFZ SS8-HRSS 240199900 lb.85 gal.31.5 "Hårt gummiRostfritt5 159 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 240196 Drum Dolly för 55 gallon trummor, 900 pund kapacitet, 24 tum Dia., SS
4 813 kr /enhet