WESTWARD 31CE53 Rullande skåp 34-1 / 3 tum bredd x 19-1 / 2 tum djup | AH3BVH

WESTWARD 31CE53 Rullskåp 34-1/3 tum bredd x 19-1/2 tum djup

Finns i lager
Artikel: AH3BVH Modell: 31CE53

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande skåp
Hjulstorlek4 "x 2"
Caster Typ(2) Fast, (2) Vrid med broms
Hjulmaterialpolypropylen
FärgRed
konfiguration27 "rullskåp, (2.95) 1H, (6.06) 4H
Djup19.5 "
Lådkapacitet66 lb.
LådfärgRed
LådglasKullager, full förlängning
TullbetygStandardplikt
FinishPulverlackat
MätareKropp: 21, låda: 24
Höjd39 5 / 16 "
Ladda betyg660 lb.
LåssystemEtt lås och nyckeluppsättning
MaterialStål
Antal lådor5
Antal hyllor0
Lagringskapacitet9459 cu. i.
Bredd34 5 / 16 "
ArbetsytmaterialPolypropen, MDF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 66.33
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)59.18
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLådglasHjulstorlekCaster TypTullbetygFinishMätareHöjdLadda betygPris
WESTWARD 32H852 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Röd | AC6ACJ 32H852Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 835 kr
WESTWARD 32H853 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Svart | AC6ACK 32H853Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 835 kr
WESTWARD 32H854 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Blå | AC6ACL 32H854Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.12 835 kr
WESTWARD 32H855 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Röd | AC6ACM 32H855Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 kr
WESTWARD 32H856 Rullande skåp 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Svart | AC6ACN 32H856Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 kr
WESTWARD 32H857 Rullskåp 42 x 18-1/2 x 39-13/16 Blå | AC6ACP 32H857Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039 13 / 16 "1540 lb.13 379 kr
WESTWARD 32H888 Rullande skåp 26 x 18 x 39-7 / 16 tum röd | AC6ADB 32H888Kullagret5 x 2 "Rullager, (2) fast m / lås, (2) vridbar-Glansigt pulverlackLådor: 18, Kropp: 2039.437 "1320 lb.12 864 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 31CE53 Rullskåp 34-1/3 tum bredd x 19-1/2 tum djup
6 617 kr /enhet