WIHA TOOLS 32874 Insulated Tool Set 48-pieces | AB8RBZ 26X239

WIHA TOOLS 32874 Isolerad verktygssats 48 delar

Finns i lager
Artikel: AB8RBZ Modell: 32874Korsreferens: 26X239

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad verktygssats
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar48
Mutterdrivare ingår7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Tång ingårKombinationstång 6-5 / 16 ", Crimping Tang 9", (2) Långtång: 6-5 / 16 ", 8", Höghastighetsfräsar 8 ", Sidoklipp 6-5 / 16", stripptång 6 -5/16 "
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000V
Skruvmejslar ingår(10) Slitsade skruvmejslar: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm, (4) Phillips-skruvmejslar: # 0, # 1, # 2, # 3, (6) T-handtag Hex Drivers: 5/32 ", 3/16", 7/32 ", 1/4", 5/16 ", 3/8", (2) Robertson Square Recess Skruvmejslar: # 1, # 2, (2) Xeno Terminal-drivrutiner:
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårväska
Skiftnycklar ingårJusterbar skiftnyckel 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.335
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarMutterdrivare ingårUttag ingårVerktygsförvaring ingårPris
WIHA TOOLS 32190 Isolerad verktygssats 15 delar | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Ja3 047 kr
WIHA TOOLS 32192 Isolerad verktygssats 14 delar | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Ja4 395 kr
WIHA TOOLS 32867 Isolerad verktygssats 10 delar | AB8RBE 26X221 32867-10--Ja4 986 kr
WIHA TOOLS 32868 Isolerad verktygssats 10 delar | AB8RBF 26X222 32868-10--Ja5 707 kr
WIHA TOOLS 32869 Isolerad verktygssats 14 delar | AB8RBG 26X223 32869-14--Ja7 297 kr
WIHA TOOLS 32800 Isolerad verktygssats 80 delar | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmJa27 903 kr
WIHA TOOLS 32875 Isolerad verktygssats 5-delar | AB8RBJ 26X225 32875-5--Ja2 742 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 32874 Isolerad verktygssats 48 delar
13 148 kr /enhet