Artikel | Isolerad verktygssats |
Drivstorlek | 3 / 8 " |
Max. Använd spänning | 1000 VAC |
Antal bitar | 66 |
Mutterdrivare ingår | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" |
Tång ingår | Kabelskärare 8 ", Diagonal Cutters 6-5/16", Flat Nose Tang 6-5/16 ", High Leverage Cutter 8", Lineman's Crimper 8-29/32 ", Long-Nose Tang 8", Striping Tang 6- 5/16 " |
skyddar | Mot elektriska stötar upp till 1000V |
Skruvmejslar ingår | (9) Slitsade skruvmejslar: 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5.5, 6, 8, 10 mm, (4) Stjärnskruvmejslar: #0, #1, #2, #3, (2) Terminaldrivrutiner: #1 , #2, (2) Robertson fyrkantiga skruvmejslar: #1, #2, (6) 1/2" Dr T-Handle Hex Driver 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" , 5/16", 3/8" |
Uttag ingår | (15) 3/8" Dr Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 8, 10, 13 , 14, 15, 17, 19, 22 mm |
Verktygsförvaring ingår | Ja |
Verktygslagringstyp ingår | Box |
Skiftnycklar ingår | Justerbar skiftnyckel 8 " |