WILKERSON M35-0B-S00 koalescerande filter 445 Cfm 150 Psi | AE7XFD 6B255

WILKERSON M35-0B-S00 koalescerande filter 445 Cfm 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AE7XFD Modell: M35-0B-S00Korsreferens: 6B255

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk oljefilter
SkålmaterialMetall
Skålstorlek120 oz.
Avloppsportstorlek1-1 / 2 "
AvloppstypManuell
Filterbetyg1 och 0.01 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde445 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.150 grader F
Totala höjden19.07 "
Total bredd7.8 "
Rörstorlek1-1 / 2 "NPT
Storlekjumbo

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.475
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)66.55
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddSkålmaterialSkålstorlekRörstorlekFilterbetygMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Pris
WILKERSON M35-0C-S00 koalescerande filter 2 tum Npt 445 Cfm | AE7XFC 6B254 M35-0C-S007.8 "Metall120 oz.2 "NPT1 och 0.01 mikron445 cfm150 psi150 grader F11 078 kr
WILKERSON M30-08-S00 koalescerande filter 1 tum Npt 160 Cfm | AE7XFE 6B256 M30-08-S004.8 "Polykarbonat med skydd26 oz.1 "NPT0.01 mikron160 cfm150 psi125 grader F3 346 kr
WILKERSON M30-06-S00 koalescerande filter 3/4 tum Npt 140 Cfm | AE7XFF 6B257 M30-06-S004.8 "Polykarbonat med skydd26 oz.3 / 4 "NPT0.01 mikron140 cfm150 psi125 grader F3 294 kr
WILKERSON M30-06-M00 koalescerande filter 3/4 tum Npt 140 Cfm | AE8GGF 6D812 M30-06-M004.8 "Metall26 oz.3 / 4 "NPT0.5 mikron140 cfm200 psi150 grader F3 832 kr
WILKERSON M30-08-M00 koalescerande filter 1 tum Npt 160 Cfm | AE8GGG 6D813 M30-08-M004.8 "Metall26 oz.1 "NPT0.5 mikron160 cfm200 psi150 grader F3 907 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON M35-0B-S00 koalescerande filter 445 Cfm 150 Psi
11 078 kr /enhet