Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON M30-08-M00 koalescerande filter 1 tum Npt 160 Cfm | AE8GGG 6D813

WILKERSON M30-08-M00 koalescerande filter 1 tum Npt 160 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE8GGG Modell: M30-08-M00Korsreferens: 6D813
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
3 907 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk oljefilter
SkålmaterialMetall
Skålstorlek26 oz.
Avloppsportstorlek1"
AvloppstypManuell
Filterbetyg0.5 mikron
Max. Flöde160 cfm
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.150 grader F
Totala höjden10.5 "
Total bredd4.8 "
Rörstorlek1 "NPT
Storlekjumbo

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddSkålmaterialSkålstorlekRörstorlekFilterbetygMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Pris
WILKERSON M35-0C-S00 koalescerande filter 2 tum Npt 445 Cfm | AE7XFC 6B254 M35-0C-S007.8 "Metall120 oz.2 "NPT1 och 0.01 mikron445 cfm150 psi150 grader F11 078 kr
WILKERSON M35-0B-S00 koalescerande filter 445 Cfm 150 Psi | AE7XFD 6B255 M35-0B-S007.8 "Metall120 oz.1-1 / 2 "NPT1 och 0.01 mikron445 cfm150 psi150 grader F11 078 kr
WILKERSON M30-08-S00 koalescerande filter 1 tum Npt 160 Cfm | AE7XFE 6B256 M30-08-S004.8 "Polykarbonat med skydd26 oz.1 "NPT0.01 mikron160 cfm150 psi125 grader F3 346 kr
WILKERSON M30-06-S00 koalescerande filter 3/4 tum Npt 140 Cfm | AE7XFF 6B257 M30-06-S004.8 "Polykarbonat med skydd26 oz.3 / 4 "NPT0.01 mikron140 cfm150 psi125 grader F3 294 kr
WILKERSON M30-06-M00 koalescerande filter 3/4 tum Npt 140 Cfm | AE8GGF 6D812 M30-06-M004.8 "Metall26 oz.3 / 4 "NPT0.5 mikron140 cfm200 psi150 grader F3 832 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON M30-08-M00 koalescerande filter 1 tum Npt 160 Cfm
3 907 kr /enhet